Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 1 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 2 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 3 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 4 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 5 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 1 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 2 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 3 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 4 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC
Фото - 5 - Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC

Кліщі для вимірювання струму, 600A AC/DC (071553715)

Цифрові струмовимірювальні кліщі, AC / DC, 600A
Номер товару 071553715
Немає в наявності
Ціна:
9720 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Цифрові струмовимірювальні кліщі з автоматичним вибором діапазону та вимірюванням True RMS

Цифрові струмовимірювальні кліщі для професійного використання під час електромонтажних робіт, обслуговування електрообладнання та діагностики електричних систем. Оснащені функцією автоматичного вибору діапазону вимірювання, технологією True RMS і підсвічуванням точки вимірювання.

Широкі можливості вимірювання

  • Вимірювання змінного та постійного струму до 600 A
  • Вимірювання змінної та постійної напруги до 600 V
  • Вимірювання опору до 60 МОм
  • Вимірювання частоти та ємності
  • Перевірка цілісності кола та діодів

Зручність контролю результатів

  • LCD-дисплей на 6000 відліків
  • Функція MIN/MAX для відображення мінімального та максимального значення
  • Відображення різниці між двома виміряними значеннями
  • Функція утримання показань на дисплеї

Гнучке налаштування вимірювань

Підтримує ручний та автоматичний вибір діапазону вимірювання залежно від умов роботи.

Безпека та захист

  • Запобіжний захист вимірювальних входів
  • Категорія перенапруги CAT III 600 V
  • Відповідають вимогам стандарту EN 61010-2-032
  • Ступінь захисту IP20

Енергоощадна робота

Автоматично вимикаються через 15 хвилин бездіяльності.

Примітка

Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювання.

Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-60 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 1 мВ/змін.струму-600 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 1 мВ/пост.струму-600 В/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 10 мА/змін. струму-600 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 10 мА/пост.струму-600 А/пост.струму
Діаметр контуру 23 мм
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
Ступінь захисту IP IP 20
Довжина x Ширина x Висота 210 x 80 x 35 мм

Застосування

Підходять для електромонтажних робіт, складання електричних шаф керування, обслуговування гібридних систем, а також діагностики та перевірки електричних і електронних систем.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Цифрові струмовимірювальні кліщі з автоматичним вибором діапазону та вимірюванням True RMS

Цифрові струмовимірювальні кліщі для професійного використання під час електромонтажних робіт, обслуговування електрообладнання та діагностики електричних систем. Оснащені функцією автоматичного вибору діапазону вимірювання, технологією True RMS і підсвічуванням точки вимірювання.

Широкі можливості вимірювання

  • Вимірювання змінного та постійного струму до 600 A
  • Вимірювання змінної та постійної напруги до 600 V
  • Вимірювання опору до 60 МОм
  • Вимірювання частоти та ємності
  • Перевірка цілісності кола та діодів

Зручність контролю результатів

  • LCD-дисплей на 6000 відліків
  • Функція MIN/MAX для відображення мінімального та максимального значення
  • Відображення різниці між двома виміряними значеннями
  • Функція утримання показань на дисплеї

Гнучке налаштування вимірювань

Підтримує ручний та автоматичний вибір діапазону вимірювання залежно від умов роботи.

Безпека та захист

  • Запобіжний захист вимірювальних входів
  • Категорія перенапруги CAT III 600 V
  • Відповідають вимогам стандарту EN 61010-2-032
  • Ступінь захисту IP20

Енергоощадна робота

Автоматично вимикаються через 15 хвилин бездіяльності.

Примітка

Під час роботи необхідно використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювання.

Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-60 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 1 мВ/змін.струму-600 В/змін.струму
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 1 мВ/пост.струму-600 В/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 10 мА/змін. струму-600 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 10 мА/пост.струму-600 А/пост.струму
Діаметр контуру 23 мм
Кількість акумуляторів / батарей 3 шт.
Індикація 6000 цифр
Категорія захисту від перенапруги CAT III/600 В
Ступінь захисту IP IP 20
Довжина x Ширина x Висота 210 x 80 x 35 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходять для електромонтажних робіт, складання електричних шаф керування, обслуговування гібридних систем, а також діагностики та перевірки електричних і електронних систем.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2190 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити