Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка чашкова з хвилястою дроту з нержавіючої сталі
Фото - 1 - Щітка чашкова з хвилястою дроту з нержавіючої сталі
Фото - 1 - Щітка чашкова з хвилястою дроту з нержавіючої сталі

Щітка чашкова з хвилястою дроту з нержавіючої сталі (0714692015)

Чашкова щітка з гофрованої дроту з нержавіючої сталі ЩЕТКА чашковими Д60ММ, М14 ДЛЯ НЕРЖ.
Номер товару 0714692015
В наявності
Ціна:
991.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для обробки поверхонь з нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,30 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 60 мм
Тримач інструменту (d) M14
Область застосування Для видалення іржі, фарби, лаків і забруднень і для легких робіт зі зняття задирок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для обробки поверхонь з нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,30 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 60 мм
Тримач інструменту (d) M14
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення іржі, фарби, лаків і забруднень і для легких робіт зі зняття задирок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.6 %
330.72 грн/шт
150 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
24000 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити