Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для розпаковки коробок
Фото - 1 - Ніж для розпаковки коробок
Фото - 1 - Ніж для розпаковки коробок

Ніж для розпаковки коробок (071566018)

Ніж для розпаковки коробок, безпечний, 165 мм -арт. 071566018
Номер товару 071566018
В наявності
Ціна:
426.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З прихованим лезом
  • Максимальна безпека при різанні пакувальних смуг завдяки прихованим лезам
  • Швидке відкриття клейкої стрічки за допомогою язичків на верхній частині леза
  • Високоякісна та ергономічна алюмінієва ручка з петлею для підвішування.
  • Проста заміна леза без використання інструментів
  • Вбудований магазин лез на одне змінне лезо
Довжина 165 мм
Ширина ручки 35 мм
Довжина леза 45 мм
Довжина ріжучої кромки 5 мм
Матеріал ручки Алюміній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З прихованим лезом
  • Максимальна безпека при різанні пакувальних смуг завдяки прихованим лезам
  • Швидке відкриття клейкої стрічки за допомогою язичків на верхній частині леза
  • Високоякісна та ергономічна алюмінієва ручка з петлею для підвішування.
  • Проста заміна леза без використання інструментів
  • Вбудований магазин лез на одне змінне лезо
Характеристики arrow_down
Довжина 165 мм
Ширина ручки 35 мм
Довжина леза 45 мм
Довжина ріжучої кромки 5 мм
Матеріал ручки Алюміній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
0.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2000 шт
Передзамовлення
Знижка -71.1 %
10.8 грн/шт
3.12 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -66.7 %
3.06 грн/шт
1.02 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
13.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення