Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Одноразовий захист для взуття
Фото - 2 - Одноразовий захист для взуття
Фото - 3 - Одноразовий захист для взуття
Фото - 1 - Одноразовий захист для взуття
Фото - 2 - Одноразовий захист для взуття
Фото - 3 - Одноразовий захист для взуття

Одноразовий захист для взуття (08990281)

Одноразовий захист для взуття, блакитний -арт. 08990281
Номер товару 08990281
Немає в наявності
Ціна:
3.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Бахіли призначені для захисту від бруду і дотримання гігієни Примітка VE 100 = 100 штук
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Синій
Розмір Універсальний
Область застосування Для чистих приміщень, хімічної промисловості, фармацевтичних підприємств, виробництва косметики, обробки харчових продуктів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Бахіли призначені для захисту від бруду і дотримання гігієни Примітка VE 100 = 100 штук
Характеристики arrow_down
Призначення Аксесуари
Тип продукту Інше
Можливість нанесення логотипу Ні
Матеріал ПЕ - поліетилен
Колір Синій
Розмір Універсальний
Застосування arrow_down
Область застосування Для чистих приміщень, хімічної промисловості, фармацевтичних підприємств, виробництва косметики, обробки харчових продуктів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!