Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насос-розпилювач помповий, стійкий до розчинників, 1л
Фото - 1 - Насос-розпилювач помповий, стійкий до розчинників, 1л
Фото - 1 - Насос-розпилювач помповий, стійкий до розчинників, 1л

Насос-розпилювач помповий, стійкий до розчинників, 1л (0891503001)

Розпилювач помповий для використання знежирювачів та миючих рідин, 1000ml
Номер товару 0891503001
В наявності
Ціна:
1372.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ручний насос-розпилювач для безпечного нанесення розчинників з каністр або бочок

Зручна та надійна розпилювальна форсунка
Регулювання струменя розпилення до дрібного туману

Безпечне ручне виливання з переносних ємностей

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам

Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Менша втома під час роботи завдяки низькому зусиллю при використанні
  • Можна також прикріпити до інструментального візка

Можливість нанесення написів на бічну поверхню
  • Місце для маркування наповненої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Хороша стійкість завдяки конічній формі
Матеріал Пластик
Вміст 1 л
Діаметр 100 мм
Висота 275 мм
Колір Білий, Чорний колір, Сірий колір
Андрей 23.02.2024

Отличный распылитель! Пользуюсь им уже полгода, никаких нареканий. Удобно лежит в руке, легко качается, распыляет равномерно. Использую его для опрыскивания растений в саду, а также для мойки окон и других бытовых нужд. Очень доволен покупкой!

Станислав 22.03.2024

Покупал этот распылитель для работы в автосервисе. Нужно было чем-то наносить обезжириватель на кузов перед покраской. Распылитель отлично справился с задачей. Равномерно распыляет, не течет, не засоряется. Рекомендую!

Владислав 30.03.2024

Искал недорогой и надежный распылитель для дачи. Остановился на этом варианте и не прогадал. Распылитель прочный, хорошо сделан. Использую его для полива цветов, деревьев, а также для обработки от вредителей. Пока все работает отлично. Покупкой доволен!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ручний насос-розпилювач для безпечного нанесення розчинників з каністр або бочок

Зручна та надійна розпилювальна форсунка
Регулювання струменя розпилення до дрібного туману

Безпечне ручне виливання з переносних ємностей

Легко відкривається завдяки рельєфним елементам

Ергономічний, міцний розпилювач з довгою ручкою
  • Менша втома під час роботи завдяки низькому зусиллю при використанні
  • Можна також прикріпити до інструментального візка

Можливість нанесення написів на бічну поверхню
  • Місце для маркування наповненої рідини
  • Додаткові поля для інструкцій з безпеки

Хороша стійкість завдяки конічній формі
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вміст 1 л
Діаметр 100 мм
Висота 275 мм
Колір Білий, Чорний колір, Сірий колір
Відгуків (3) arrow_down
Андрей 23.02.2024

Отличный распылитель! Пользуюсь им уже полгода, никаких нареканий. Удобно лежит в руке, легко качается, распыляет равномерно. Использую его для опрыскивания растений в саду, а также для мойки окон и других бытовых нужд. Очень доволен покупкой!

Станислав 22.03.2024

Покупал этот распылитель для работы в автосервисе. Нужно было чем-то наносить обезжириватель на кузов перед покраской. Распылитель отлично справился с задачей. Равномерно распыляет, не течет, не засоряется. Рекомендую!

Владислав 30.03.2024

Искал недорогой и надежный распылитель для дачи. Остановился на этом варианте и не прогадал. Распылитель прочный, хорошо сделан. Использую его для полива цветов, деревьев, а также для обработки от вредителей. Пока все работает отлично. Покупкой доволен!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -57.6 %
51 грн/шт
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити