Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Баф флісовий X-FINITY BLACK
Фото - 2 - Баф флісовий X-FINITY BLACK
Фото - 1 - Баф флісовий X-FINITY BLACK
Фото - 2 - Баф флісовий X-FINITY BLACK

Баф флісовий X-FINITY BLACK (M374068999)

Баф флісовий X-FINITY BLACK, 3 в 1, MODYF -арт. M374068999
Номер товару M374068999
В наявності
Ціна:
543.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей аксесуар виготовлений з надзвичайно м'якого флісового матеріалу для максимального комфорту
Ідеально підходить для холодних і вітряних днів
Головні переваги
  • Зігріваючий, м'який матеріал
  • Індивідуально регулюється завдяки шнурку
  • Можна носити як шапку, пов'язку або шарф
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Цей аксесуар виготовлений з надзвичайно м'якого флісового матеріалу для максимального комфорту
    Ідеально підходить для холодних і вітряних днів
    Головні переваги
  • Зігріваючий, м'який матеріал
  • Індивідуально регулюється завдяки шнурку
  • Можна носити як шапку, пов'язку або шарф
  • Характеристики arrow_down
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    168 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -15 %
    1116 грн/шт
    948.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити