Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ареометр для автомобільних акумуляторів
Фото - 1 - Ареометр для автомобільних акумуляторів
Фото - 1 - Ареометр для автомобільних акумуляторів

Ареометр для автомобільних акумуляторів (08536002)

Ареометр для перевірки густини електроліту акумуляторів
Номер товару 08536002
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ареометр для перевірки густини електроліту акумуляторів

Призначений для швидкого контролю густини електроліту та оцінювання рівня заряду свинцево-кислотних акумуляторів.

Зручне вимірювання

  • Для проведення вимірювання потрібна невелика кількість електроліту
  • Широка шкала для зручного зчитування результатів
  • Великий поплавковий ареометр забезпечує добру видимість показань

Точне визначення заряду

  • Центральне направлення ареометра запобігає його коливанню та контакту зі стінками корпусу
  • Кольорова та цифрова шкала дає змогу швидко визначити рівень заряду акумулятора
Вміст, макс. 18 см³
Довжина 255 мм
Зовнішній діаметр труби 5,5 мм
Довжина труби 52 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ареометр для перевірки густини електроліту акумуляторів

Призначений для швидкого контролю густини електроліту та оцінювання рівня заряду свинцево-кислотних акумуляторів.

Зручне вимірювання

  • Для проведення вимірювання потрібна невелика кількість електроліту
  • Широка шкала для зручного зчитування результатів
  • Великий поплавковий ареометр забезпечує добру видимість показань

Точне визначення заряду

  • Центральне направлення ареометра запобігає його коливанню та контакту зі стінками корпусу
  • Кольорова та цифрова шкала дає змогу швидко визначити рівень заряду акумулятора
Характеристики arrow_down
Вміст, макс. 18 см³
Довжина 255 мм
Зовнішній діаметр труби 5,5 мм
Довжина труби 52 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
19.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
108.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити