Анкер-гвинт рамний Amo III, тип 1, AW 30, білий цинк
Анкер-гвинт рамний Amo III, тип 1, AW 30, білий цинк
Анкер-гвинт рамний Amo III, тип 1, AW 30, білий цинк
Доступно в вигляді 10
показати версії
Фільтр
Версії товару Анкер-гвинт рамний Amo III, тип 1, AW 30, білий цинк
Номер товару
Покриття
Довжина (L)
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 023473072
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Довжина (L) | 72 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 023473082
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Довжина (L) | 82 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 023473092
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Довжина (L) | 92 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730122
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Довжина (L) | 122 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730152
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Довжина (L) | 152 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730212
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Довжина (L) | 212 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730132
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Довжина (L) | 132 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730102
Технічна інформація
| Довжина (L) | 102 мм |
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Номер товару 0234730182
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Довжина (L) | 182 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Анкер-гвинт AMO III TYPE 1 7,5x112 AW30
Номер товару 0234730112
Технічна інформація
| Довжина (L) | 112 мм |
| Діаметр головки (dk) | 12 мм |
| Діаметр різьби (d) | 7,5 мм |
| Розмір приводу | AW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка з гранями |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Анкер-гвинт рамний Amo III, тип 1, AW 30, білий цинк |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 7.5 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 32.28 грн |