Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Фото - 2 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Фото - 3 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Фото - 1 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Фото - 2 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1
Фото - 3 - Анкер-гвинт AMO III TYPE 1

Анкер-гвинт AMO III TYPE 1 (0234730102)

Анкер-гвинт рамний AMO III TYPE 1 (A2K) 7,5x102 Потайна голова Біта AW30 Оцинкована сталь
Номер товару 0234730102
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
10.86 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З великою плоскою головою, врівень з поверхнею рами, може зручно закриватися захисними ковпачками. Фіксація за рахунок різьби без напруги матеріалу в основі Несуча функція зберігається навіть при тепловому навантаженні Вогнестійкість протягом 120 хвилин підтверджена випробуваннями Економія часу - не потрібно дюбель Швидка установка без використання спеціальних інструментів Привід AW для збільшення терміну служби біт, поліпшеної передачі навантаження, відсутності зусилля виштовхування Наскрізний монтаж Навантаження може бути додане відразу після установки Фіксація за рахунок різьби для високої несучої здатності З'ємний Практично повна відсутність сил розширення при установці Отвори в цеглі з перфорацією і пустотілих цеглинах свердлити перфоратором (без ударного механізму) Віконні рами вирівнюються за допомогою центруючих затискачів або надувної подушки Amo® Довжина гвинта = ширина рами + зазор + глибина вгвинчування (див. також 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Довжина (L) 102 мм
Діаметр головки (dk) 12 мм
Діаметр різьби (d) 7,5 мм
Розмір приводу AW30
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка з гранями
Матеріал Сталь
Область застосування Монтаж дерев'яних, пластикових та алюмінієвих віконних рам без створення сил напруження Об'єднання рам Для кріплення віконної фурнітури, поворотних пластин та забивних гаків Велика голова встановлюється врівень з профілем вікна, завдяки чому на анкері можливо встановлювати захисні ковпачки

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кріплення вікон в стіни з бетону і суцільної цегли. З великою плоскою головою, врівень з поверхнею рами, може зручно закриватися захисними ковпачками. Фіксація за рахунок різьби без напруги матеріалу в основі Несуча функція зберігається навіть при тепловому навантаженні Вогнестійкість протягом 120 хвилин підтверджена випробуваннями Економія часу - не потрібно дюбель Швидка установка без використання спеціальних інструментів Привід AW для збільшення терміну служби біт, поліпшеної передачі навантаження, відсутності зусилля виштовхування Наскрізний монтаж Навантаження може бути додане відразу після установки Фіксація за рахунок різьби для високої несучої здатності З'ємний Практично повна відсутність сил розширення при установці Отвори в цеглі з перфорацією і пустотілих цеглинах свердлити перфоратором (без ударного механізму) Віконні рами вирівнюються за допомогою центруючих затискачів або надувної подушки Amo® Довжина гвинта = ширина рами + зазор + глибина вгвинчування (див. також 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Характеристики arrow_down
Довжина (L) 102 мм
Діаметр головки (dk) 12 мм
Діаметр різьби (d) 7,5 мм
Розмір приводу AW30
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка з гранями
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Монтаж дерев'яних, пластикових та алюмінієвих віконних рам без створення сил напруження Об'єднання рам Для кріплення віконної фурнітури, поворотних пластин та забивних гаків Велика голова встановлюється врівень з профілем вікна, завдяки чому на анкері можливо встановлювати захисні ковпачки
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
95.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 10 шт
Немає в наявності
30600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
50.58 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
71.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
27.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення