Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер для дроту
Фото - 1 - Анкер для дроту

Анкер для дроту (07145824)

Анкер для дроту ВЛАСНИК-Д / СТРУНИ -арт. 07145824
Номер товару 07145824
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
1999.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 Представляємо вам анкер для дроту від Wurth - надійне та зручне рішення для фіксації проводів та кабелів у різних умовах.

 Цей анкер виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцне та надійне кріплення. Він призначений для використання як усередині приміщень, так і на вулиці, і забезпечує надійну фіксацію проводів та кабелів у будь-яких умовах.

 Застосування цього анкера різноманітне: він може використовуватися в електромонтажних роботах, будівництві, ремонті, автомобільному ремонті та багатьох інших областях. Він ідеально підходить для кріплення проводів на стінах, стелях, підлогах, а також на різних конструкціях та поверхнях.

 Завдяки своїй простій конструкції та зручному монтажу, анкер для дроту від Wurth легко та швидко встановлюється, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів.

 Виберіть анкер для дроту від Wurth і забезпечте надійне кріплення ваших проводів та кабелів у будь-яких умовах!

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 Представляємо вам анкер для дроту від Wurth - надійне та зручне рішення для фіксації проводів та кабелів у різних умовах.

 Цей анкер виготовлений з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцне та надійне кріплення. Він призначений для використання як усередині приміщень, так і на вулиці, і забезпечує надійну фіксацію проводів та кабелів у будь-яких умовах.

 Застосування цього анкера різноманітне: він може використовуватися в електромонтажних роботах, будівництві, ремонті, автомобільному ремонті та багатьох інших областях. Він ідеально підходить для кріплення проводів на стінах, стелях, підлогах, а також на різних конструкціях та поверхнях.

 Завдяки своїй простій конструкції та зручному монтажу, анкер для дроту від Wurth легко та швидко встановлюється, що робить його ідеальним вибором для професіоналів та любителів.

 Виберіть анкер для дроту від Wurth і забезпечте надійне кріплення ваших проводів та кабелів у будь-яких умовах!

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
10.92 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності
1000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
288 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.2 %
13.14 грн/шт
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити