Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 1 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 2 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 3 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 4 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 5 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 6 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 1 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 2 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 3 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 4 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 5 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE
Фото - 6 - Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE

Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE (5701405000)

Дриль-шурупокрут акумуляторний ударний ABS 18 POWER COMBI, MASTER M-CUBE -арт. 5701405000
Номер товару 5701405000
В наявності
Ціна:
21348 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже потужний, зручний акумуляторний ударний дриль-шурупокрут з можливістю вибору ударного механізму та крутним моментом 140 Нм, розроблений компанією Würth для вирішення завдань майстрів
Швидка адаптація до конкретного використання Перемикач функцій дозволяє легко та швидко перемикатися між режимами закручування, свердління та ударного свердління
Міцна конструкція Для важких умов на будівельних майданчиках всі компоненти витримують падіння зі звичайної робочої висоти
Безперервний контроль двигуна Функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун у разі блокування, перевантаження або перегріву
Тривалий термін служби двигуна Ефективний безщітковий EC-двигун із запасом потужності, що не потребує технічного обслуговування. Також підтримує більш стабільну криву швидкості під навантаженням Максимальний термін служби та низький рівень зносу Патрон для свердла по металу 13 мм Röhm з напаяними твердосплавними затискними губками
Електронний вимикач сигналу
Добре освітлена робоча зона Світлодіодна лампа на акумуляторному блоці
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-550 / 0-2000 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Діаметр саморізу, макс. 12 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 140 / 60 Нм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,3 кг
Довжина 215 мм
Висота 260 мм
Комплектація Батарейки в комплект не входять; додаткові аксесуари не включені
Кількість ударів, макс. 32000 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже потужний, зручний акумуляторний ударний дриль-шурупокрут з можливістю вибору ударного механізму та крутним моментом 140 Нм, розроблений компанією Würth для вирішення завдань майстрів
Швидка адаптація до конкретного використання Перемикач функцій дозволяє легко та швидко перемикатися між режимами закручування, свердління та ударного свердління
Міцна конструкція Для важких умов на будівельних майданчиках всі компоненти витримують падіння зі звичайної робочої висоти
Безперервний контроль двигуна Функція електронного захисту двигуна завчасно вимикає двигун у разі блокування, перевантаження або перегріву
Тривалий термін служби двигуна Ефективний безщітковий EC-двигун із запасом потужності, що не потребує технічного обслуговування. Також підтримує більш стабільну криву швидкості під навантаженням Максимальний термін служби та низький рівень зносу Патрон для свердла по металу 13 мм Röhm з напаяними твердосплавними затискними губками
Електронний вимикач сигналу
Добре освітлена робоча зона Світлодіодна лампа на акумуляторному блоці
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-550 / 0-2000 об/хв
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
Діаметр саморізу, макс. 12 мм
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 140 / 60 Нм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,3 кг
Довжина 215 мм
Висота 260 мм
Комплектація Батарейки в комплект не входять; додаткові аксесуари не включені
Кількість ударів, макс. 32000 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3214.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення