Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 1 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 2 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 3 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 4 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 5 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 6 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 7 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 8 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 9 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 10 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 1 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 2 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 3 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 4 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 5 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 6 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 7 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 8 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 9 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Фото - 10 - Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE

Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE (5701413000)

Акумуляторна лобзикова пила Wurth APS 18 Compact без АКБ M-CUBE
Номер товару 5701413000
В наявності
Ціна:
13610.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужна і міцна акумуляторна ножівка M-CUBE

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЕС-двигун, що не потребує обслуговування, із запасом потужності
  • Додатковий захист від сколів за допомогою накривних решіток над вентиляційними отворами
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після першого розблокування
  • 3 ступені ходу дозволяють індивідуально регулювати швидкість ходу відповідно до матеріалу
  • М'яка рукоятка забезпечує зручне, нековзке утримання

2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження, пов’язані з зносом, і заміну акумуляторів і зарядних пристроїв

Необхідно дотримуватися поточних умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

3 роки гарантії на дефекти виробництва та матеріалів

Виключаються пошкодження, викликані неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Глибина пропила в дереві, макс. 135 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2 кг
Вага обладнання з акумулятором 2,6 кг
Глибина пропилу алюмінію, макс. 20 мм
Довжина ходу 23 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Частота холостого ходу, мін. / макс. 900-2900 1/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужна і міцна акумуляторна ножівка M-CUBE

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЕС-двигун, що не потребує обслуговування, із запасом потужності
  • Додатковий захист від сколів за допомогою накривних решіток над вентиляційними отворами
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після першого розблокування
  • 3 ступені ходу дозволяють індивідуально регулювати швидкість ходу відповідно до матеріалу
  • М'яка рукоятка забезпечує зручне, нековзке утримання

2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження, пов’язані з зносом, і заміну акумуляторів і зарядних пристроїв

Необхідно дотримуватися поточних умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

3 роки гарантії на дефекти виробництва та матеріалів

Виключаються пошкодження, викликані неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Глибина пропила в дереві, макс. 135 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2 кг
Вага обладнання з акумулятором 2,6 кг
Глибина пропилу алюмінію, макс. 20 мм
Довжина ходу 23 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Частота холостого ходу, мін. / макс. 900-2900 1/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
117.6 грн/шт
99.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
64.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
59.88 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купити