Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Активатор для суперклеїв, 150 ml
Фото - 1 - Активатор для суперклеїв, 150 ml

Активатор для суперклеїв, 150 ml (089330123)

Активатор для суперклеїв KLEBFIX, без DMPT, 150 ml -арт. 089330123
Номер товару 089330123
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прискорює затвердіння суперклеїв
Активатор прискорює швидкість затвердіння суперклеїв і може застосовуватися або перед нанесенням клею для швидшого затвердіння, або після процесу склеювання – щоб безпечно затвердити надлишки клею та швидко отримати поверхню, суху на дотик

Властивості

  • Не містить DMPT – активну речовину N,N-dimethyl‑p‑toluidine, яку раніше широко застосовували для прискорення полімеризації суперклеїв, але яка нині перекласифікована як канцероген категорії 1B. DMPT‑free формула забезпечує пришвидшене затвердіння без використання цієї шкідливої речовини
  • Прискорює затвердіння клею незалежно від використаних матеріалів

Примітка

Розпилюйте активатор на одну з двох клеєних поверхонь з відстані приблизно 20 см. При використанні на пластику рекомендується перевірити сумісність на непомітній ділянці. Застосування активатора може зменшити остаточну міцність використаного клею приблизно на 20 % порівняно з ідеальними значеннями.
Інструкції щодо застосування є рекомендаціями на основі проведених нами випробувань і нашого досвіду. Перед кожним використанням проведіть власні тести.

Густина 0,8 г/см³
Вміст 150 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Запах/аромат Характерний
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 місяців / за кімнатної температури

Застосування
Рекомендоване прискорене затвердіння суперклеїв, якщо:

  • результати роботи мають бути надійними вже за кілька секунд
  • використовуються неактивні або пористі матеріали, такі як метали, деревина, кераміка тощо
  • наявні великі зазори, які збільшують час затвердіння

Інструкції
Нанесіть активатор на одну сторону перед нанесенням клею. Рекомендована мінімальна відстань розпилення – 20 см. Дозуйте економно, оскільки передозування може призвести до зменшення остаточної міцності. Перед з’єднанням частин активатор має повністю випаруватися. При склеюванні різних матеріалів наносьте активатор переважно на більш пористу поверхню. Зафіксуйте з’єднані деталі на 10-15 секунд. Нанесіть активатор на клейовий шов, щоб затвердити надлишки клею. Поверхня стає сухою на дотик через 10-15 секунд. Повне затвердіння залежить від товщини шару клею. Для пластиків заздалегідь проведіть тест на сумісність у непомітному місці.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прискорює затвердіння суперклеїв
Активатор прискорює швидкість затвердіння суперклеїв і може застосовуватися або перед нанесенням клею для швидшого затвердіння, або після процесу склеювання – щоб безпечно затвердити надлишки клею та швидко отримати поверхню, суху на дотик

Властивості

  • Не містить DMPT – активну речовину N,N-dimethyl‑p‑toluidine, яку раніше широко застосовували для прискорення полімеризації суперклеїв, але яка нині перекласифікована як канцероген категорії 1B. DMPT‑free формула забезпечує пришвидшене затвердіння без використання цієї шкідливої речовини
  • Прискорює затвердіння клею незалежно від використаних матеріалів

Примітка

Розпилюйте активатор на одну з двох клеєних поверхонь з відстані приблизно 20 см. При використанні на пластику рекомендується перевірити сумісність на непомітній ділянці. Застосування активатора може зменшити остаточну міцність використаного клею приблизно на 20 % порівняно з ідеальними значеннями.
Інструкції щодо застосування є рекомендаціями на основі проведених нами випробувань і нашого досвіду. Перед кожним використанням проведіть власні тести.

Характеристики arrow_down
Густина 0,8 г/см³
Вміст 150 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Суміш органічних розчинників
Запах/аромат Характерний
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 36 місяців / за кімнатної температури
Застосування arrow_down

Застосування
Рекомендоване прискорене затвердіння суперклеїв, якщо:

  • результати роботи мають бути надійними вже за кілька секунд
  • використовуються неактивні або пористі матеріали, такі як метали, деревина, кераміка тощо
  • наявні великі зазори, які збільшують час затвердіння

Інструкції
Нанесіть активатор на одну сторону перед нанесенням клею. Рекомендована мінімальна відстань розпилення – 20 см. Дозуйте економно, оскільки передозування може призвести до зменшення остаточної міцності. Перед з’єднанням частин активатор має повністю випаруватися. При склеюванні різних матеріалів наносьте активатор переважно на більш пористу поверхню. Зафіксуйте з’єднані деталі на 10-15 секунд. Нанесіть активатор на клейовий шов, щоб затвердити надлишки клею. Поверхня стає сухою на дотик через 10-15 секунд. Повне затвердіння залежить від товщини шару клею. Для пластиків заздалегідь проведіть тест на сумісність у непомітному місці.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4006.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити