Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Роз'єм автомобільний, алюмінієвий, 24V
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, алюмінієвий, 24V
Фото - 1 - Роз'єм автомобільний, алюмінієвий, 24V

Роз'єм автомобільний, алюмінієвий, 24V (0555305588)

Роз'єм автомобільний, вилка, ALU, S, 7PIN, 24V -арт. 0555305588
Номер товару 0555305588
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
852 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Маркування контактів відповідно до ISO 1185 або ISO 3731
  • Контакт № 1/31 у вигляді втулки або штифта запобігає переплутуванню версій N і S
  • Втулки підходять для кабелів діаметром від 9,5 мм²
  • Максимальний струм: 25 А (для дроту 2,5 мм²), 16 А (для дроту 1,5 мм²)
  • Номінальна напруга 24 В/пост.струму
    ISO 3731
    Матеріал корпусу Алюміній
    Колір Білий
    Конструкція контактів Гвинтовий контакт
    Матеріал контактів Сплав міді й цинку
    Виконання Тип S
    Номер типу контакту (1/31) Штифт
    Область застосування
    Для з'єднання розеток на транспортному засобі-тягачі з розетками на причепі або напівпричепі

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
  • Маркування контактів відповідно до ISO 1185 або ISO 3731
  • Контакт № 1/31 у вигляді втулки або штифта запобігає переплутуванню версій N і S
  • Втулки підходять для кабелів діаметром від 9,5 мм²
  • Максимальний струм: 25 А (для дроту 2,5 мм²), 16 А (для дроту 1,5 мм²)
  • Характеристики arrow_down
    Номінальна напруга 24 В/пост.струму
    ISO 3731
    Матеріал корпусу Алюміній
    Колір Білий
    Конструкція контактів Гвинтовий контакт
    Матеріал контактів Сплав міді й цинку
    Виконання Тип S
    Номер типу контакту (1/31) Штифт
    Застосування arrow_down
    Область застосування
    Для з'єднання розеток на транспортному засобі-тягачі з розетками на причепі або напівпричепі
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    8.82 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 200 шт
    Передзамовлення
    527.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення
    25.74 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 25 шт
    Немає в наявності
    58.44 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 100 шт
    Немає в наявності
    41160 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    912 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    828 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    49380 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення