Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ізольованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.
Фото - 1 - Набір ізольованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.
Фото - 1 - Набір ізольованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.

Набір ізольованих кабельних з'єднувачів, 530 шт. (5964055809)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором ізольованих кабельних з'єднувачів, 530 шт.
Номер товару 5964055809
В наявності
Ціна:
5880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір ізольованих кабельних з'єднувачів у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить найбільш поширені типи ізольованих кабельних наконечників і з'єднувачів для монтажу, ремонту та обслуговування електричних мереж.

Кольорове маркування спрощує вибір з'єднувача відповідно до перерізу провідника та прискорює виконання монтажних робіт.

Комплектація набору

  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M4, червоні
  • 50 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, червоні
  • 100 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, сині
  • 50 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, жовті
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M4, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M5, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M6, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M6, жовті
  • 25 з'єднувачів стикових ізольованих, червоні
  • 25 з'єднувачів стикових ізольованих, сині
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих 6,3 мм, сині
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих, червоні
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих, сині
  • 15 наконечників круглих штекерних ізольованих, червоні
  • 15 наконечників круглих гніздових ізольованих, червоні
  • 15 наконечників круглих штекерних ізольованих, сині
  • 15 наконечників круглих гніздових ізольованих, сині
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 530 предметів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір ізольованих кабельних з'єднувачів у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить найбільш поширені типи ізольованих кабельних наконечників і з'єднувачів для монтажу, ремонту та обслуговування електричних мереж.

Кольорове маркування спрощує вибір з'єднувача відповідно до перерізу провідника та прискорює виконання монтажних робіт.

Комплектація набору

  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M4, червоні
  • 50 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, червоні
  • 100 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, сині
  • 50 наконечників плоских штекерних ізольованих 6,3 мм, жовті
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M4, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M5, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M6, сині
  • 25 наконечників кільцевих ізольованих M6, жовті
  • 25 з'єднувачів стикових ізольованих, червоні
  • 25 з'єднувачів стикових ізольованих, сині
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих 6,3 мм, сині
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих, червоні
  • 25 наконечників плоских гніздових ізольованих, сині
  • 15 наконечників круглих штекерних ізольованих, червоні
  • 15 наконечників круглих гніздових ізольованих, червоні
  • 15 наконечників круглих штекерних ізольованих, сині
  • 15 наконечників круглих гніздових ізольованих, сині
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 530 предметів

Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
51000 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити