Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 1 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 2 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL
Фото - 3 - Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL

Ніж для зняття зовнішньої ізоляції XL (071441044)

Знімач зовнішньої ізоляції кабелю XL, 8-13 mm
Номер товару 071441044
В наявності
Ціна:
2148 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Знімач зовнішньої ізоляції XL для швидкого та точного оброблення кабелів

Не потребує регулювання глибини різання

  • Подовжена конструкція для зручного зняття ізоляції в монтажних і розподільчих коробках
  • 4-лезова конструкція для зменшення зусилля та підвищення точності роботи
  • Шкала довжини для точного зняття ізоляції
  • Леза з покриттям із нітриду титану для вищої швидкості різання та збільшеного строку служби
  • Протиковзка зона захоплення для надійного утримання інструмента
  • Фіксатор запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Типове позначення XL
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Довжина x Ширина x Висота 176 x 35 x 30 мм

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F і H07RR-F.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Знімач зовнішньої ізоляції XL для швидкого та точного оброблення кабелів

Не потребує регулювання глибини різання

  • Подовжена конструкція для зручного зняття ізоляції в монтажних і розподільчих коробках
  • 4-лезова конструкція для зменшення зусилля та підвищення точності роботи
  • Шкала довжини для точного зняття ізоляції
  • Леза з покриттям із нітриду титану для вищої швидкості різання та збільшеного строку служби
  • Протиковзка зона захоплення для надійного утримання інструмента
  • Фіксатор запобігає випадковому відкриванню інструмента
  • Вироблено в Німеччині

Примітка

Не призначений для виконання робіт на струмопровідних частинах або поблизу них.

Характеристики arrow_down
Діаметр кабелю, мін./макс. 8-13 мм
Типове позначення XL
Матеріал Пластик/ метал
Колір Чорний колір, сірий колір, червоний колір
Довжина x Ширина x Висота 176 x 35 x 30 мм
Застосування arrow_down

Застосування

Підходить для зняття зовнішньої ізоляції кабелів NYM-J, NYY-J, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F і H07RR-F.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт