Комплект модулів ORSYmobil Smart S
Комплект модулів ORSYmobil Smart S
Комплект модулів ORSYmobil Smart S (096399823)
Готовий комплект ORSYmobil Smart S, модулі 096399821 + 096399822
Номер товару 096399823
Немає в наявності
Ціна:
134403.6 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Комплект модулів ORSYmobil Smart S
Попередньо змонтований комплект, готовий до встановлення.
- Підходить для багатьох типів транспортних засобів
- Може бути розширений додатковими модульними компонентами
Лівий блок (артикул 096399821) складається з:
- Модуля з панеллю, висота вільного простору 420 мм, виріз під колісну арку 420 × 112 мм
- Двох полиць для зберігання, кожна з двома роздільними перегородками для впорядкованого розміщення інструментів і дрібних деталей
- Верхньої полиці з роздільною перегородкою
Правий блок (артикул 096399822) складається з:
- Відкритого модуля, висота вільного простору 390 мм, виріз під колісну арку 390 × 52 мм, зі швидконатяжним ременем для фіксації кейсів
- Шухляди висотою 180 мм з роздільною перегородкою
- Відкидної полиці висотою 105 мм
- Верхньої полиці з роздільною перегородкою
Особливості:
- Виготовлений із високоміцної сталі з якісним порошковим покриттям
- У комплект входять протиковзкі килимки
- У комплект входять кріплення для монтажу до підлоги та бокових стінок автомобіля
- Панель підлоги не входить до комплекту поставки
| Ширина лівого модуля | 1112 мм |
| Ширина правого модуля | 834 мм |
| Висота правого модуля | 890 мм |
| Висота лівого модуля | 980 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Вага виробу (1 шт.) | 60,000 кг |
| Типове позначення | MBSET12 |
| Глибина | 330/380 мм |
Інформація про продукт
Опис
Комплект модулів ORSYmobil Smart S
Попередньо змонтований комплект, готовий до встановлення.
- Підходить для багатьох типів транспортних засобів
- Може бути розширений додатковими модульними компонентами
Лівий блок (артикул 096399821) складається з:
- Модуля з панеллю, висота вільного простору 420 мм, виріз під колісну арку 420 × 112 мм
- Двох полиць для зберігання, кожна з двома роздільними перегородками для впорядкованого розміщення інструментів і дрібних деталей
- Верхньої полиці з роздільною перегородкою
Правий блок (артикул 096399822) складається з:
- Відкритого модуля, висота вільного простору 390 мм, виріз під колісну арку 390 × 52 мм, зі швидконатяжним ременем для фіксації кейсів
- Шухляди висотою 180 мм з роздільною перегородкою
- Відкидної полиці висотою 105 мм
- Верхньої полиці з роздільною перегородкою
Особливості:
- Виготовлений із високоміцної сталі з якісним порошковим покриттям
- У комплект входять протиковзкі килимки
- У комплект входять кріплення для монтажу до підлоги та бокових стінок автомобіля
- Панель підлоги не входить до комплекту поставки
Характеристики
| Ширина лівого модуля | 1112 мм |
| Ширина правого модуля | 834 мм |
| Висота правого модуля | 890 мм |
| Висота лівого модуля | 980 мм |
| Колір | Антрацитовий сірий RAL 7016 структурований, яскраво-червоний RAL 3020, структурований |
| Вага виробу (1 шт.) | 60,000 кг |
| Типове позначення | MBSET12 |
| Глибина | 330/380 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.