Рукавиці для захисту від порізів W-540, пара
Рукавиці для захисту від порізів W-540, пара
Рукавиці для захисту від порізів W-540, пара
Доступно в вигляді 6
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці для захисту від порізів W-540, пара
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 10
Номер товару 0899403940
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 21 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 11
Номер товару 0899403941
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 21 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 6
Номер товару 0899403936
Технічна інформація
| Клас в'язки | 21 |
| Розмір | 6 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 7
Номер товару 0899403937
Технічна інформація
| Клас в'язки | 21 |
| Розмір | 7 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 8
Номер товару 0899403938
Технічна інформація
| Клас в'язки | 21 |
| Розмір | 8 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Рукавиці для захисту від порізів з поліуретановим покриттям W-540, пара, розмір 9
Номер товару 0899403939
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 21 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | F |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Поліуретан |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / вольфрам / нейлон / еластан |
| Стандарти | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 16350:2014 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці для захисту від порізів W-540, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 6 |
| ⭐ Найдешевший товар | 840 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 840 грн |