Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара
Доступно в вигляді 4
показати версії
Фільтр
Версії товару Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара
Номер товару
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара, розмір 10
Номер товару 0899403630
Технічна інформація
| Розмір | 10 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Захист від удару згідно з EN 388 | P |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліамід / еластан |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара, розмір 11
Номер товару 0899403631
Технічна інформація
| Розмір | 11 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Захист від удару згідно з EN 388 | P |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліамід / еластан |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара, розмір 8
Номер товару 0899403628
Технічна інформація
| Клас в'язки | 15 |
| Розмір | 8 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Захист від удару згідно з EN 388 | P |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліамід / еластан |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара, розмір 9
Номер товару 0899403629
Технічна інформація
| Розмір | 9 |
| Клас в'язки | 15 |
| Стійкість до порізів згідно з EN ISO 13997 | C |
| Категорія | II |
| Спеціалізація | Захист від порізів |
| Матеріал покриття | Нітрилова піна |
| Тип продукту | Рукавиці захисні |
| Захист від удару згідно з EN 388 | P |
| Матеріал основи | HPPE високоміцний поліетилен / скловолокно / поліамід / еластан |
| Стандарти | ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Рукавиці для захисту від порізів W-210 з ударозахистом P, пара |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 816 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 816 грн |