Съемник наружный изогнутый DIN 5254, RED STRIPE
Съемник наружный изогнутый DIN 5254, RED STRIPE
Съемник наружный изогнутый DIN 5254, RED STRIPE
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Съемник наружный изогнутый DIN 5254, RED STRIPE
Номер товара
Подходит для диаметр...
Диапазон зажима, мин...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Съемник стопорных колец тип B, 10-25 mm
Номер товара 5772002302
Техническая информация
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Длина (l1) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 10 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10-25 мм |
| Форма | B |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип B, 19-60 mm
Номер товара 5772002303
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 19 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 19-60 мм |
| Форма | B |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип B, 3-10 mm
Номер товара 5772002301
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 3 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 3-10 мм |
| Форма | B |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец тип B, 40-100 mm
Номер товара 5772002304
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 40 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 40-100 мм |
| Форма | B |
| Материал | Сталь |
Съемник стопорных колец, тип B, 85-140 mm
Номер товара 5772002305
Техническая информация
| Длина (l1) | 1 мм |
| Длина губок (L2) | 1 мм |
| Подходит для диаметра, мин. | 85 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 85-140 мм |
| Форма | B |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Съемник наружный изогнутый DIN 5254, RED STRIPE |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 312 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 605.39 грн |