Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник стопорных колец тип B, 40-100 mm
Фото - 1 - Съемник стопорных колец тип B, 40-100 mm
Фото - 1 - Съемник стопорных колец тип B, 40-100 mm

Съемник стопорных колец тип B, 40-100 mm (5772002304)

Съемник стопорных колец, тип B наружные, изогнутые, 40-100 mm, RED STRIPE -арт. 5772002304
Номер товара 5772002304
В наличии
Цена:
414 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для установки и снятия внешних стопорных колец в условиях ограниченного пространства

Выгнутые под углом 90°

Улучшенный доступ к труднодоступным местам, где прямые плоскогубцы для стопорных колец могут не подойти

Прочный, долговечный и износостойкий

Наконечники и корпус изготовлены из стали 50 CRV+ GCR15

Надежные и высокоточные

Точно отшлифованные наконечники гарантируют надежный захват стопорных колец

Длительный комфорт

Ручки с ПВХ-покрытием обеспечивают удобство и нескользящее прилегание к руке, что позволяет долго работать без усталости

Дизайн с узкой головкой

Оптимальный размер, позволяющий работать даже в труднодоступных местах

Длина (l1) 1 мм
Длина губок (L2) 1 мм
Подходит для диаметра, мин. 40 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 40-100 мм
Форма B
Материал Сталь

Применение

  • Установка и снятие стопорных колец
  • Стопорные кольца для фиксации валов, подшипников или зубчатых колес
  • Обслуживание роликов или подшипников с внутренними стопорными кольцами
  • Сборка точных соединений или приводов

Инструкции

Выберите размер съемника, который вам подходит и удобен для применения. Надевайте защитные очки, поскольку во время снятия стопорные кольца могут отскочить, что может привести к травмам глаз

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для установки и снятия внешних стопорных колец в условиях ограниченного пространства

Выгнутые под углом 90°

Улучшенный доступ к труднодоступным местам, где прямые плоскогубцы для стопорных колец могут не подойти

Прочный, долговечный и износостойкий

Наконечники и корпус изготовлены из стали 50 CRV+ GCR15

Надежные и высокоточные

Точно отшлифованные наконечники гарантируют надежный захват стопорных колец

Длительный комфорт

Ручки с ПВХ-покрытием обеспечивают удобство и нескользящее прилегание к руке, что позволяет долго работать без усталости

Дизайн с узкой головкой

Оптимальный размер, позволяющий работать даже в труднодоступных местах

Характеристики arrow_down
Длина (l1) 1 мм
Длина губок (L2) 1 мм
Подходит для диаметра, мин. 40 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 40-100 мм
Форма B
Материал Сталь
Применение arrow_down

Применение

  • Установка и снятие стопорных колец
  • Стопорные кольца для фиксации валов, подшипников или зубчатых колес
  • Обслуживание роликов или подшипников с внутренними стопорными кольцами
  • Сборка точных соединений или приводов

Инструкции

Выберите размер съемника, который вам подходит и удобен для применения. Надевайте защитные очки, поскольку во время снятия стопорные кольца могут отскочить, что может привести к травмам глаз

Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
324 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить