Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 1 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 2 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm
Фото - 3 - Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm

Кліщі для зняття ізоляції, 160 mm (071401570)

Кліщі для зняття ізоляції, VDE, IEC 60900, 160 mm, ZEBRA -арт. 071401 570
Номер товару 071401570
В наявності
Ціна:
2156.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією.

  • Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму;
  • Висока якість інструментальної сталі гарантує максимальний термін експлуатації і точність різання поверхні;
  • Пружина автоматично розкриває кліщі;
  • Ергономічна протиковзка 2-компонентна рукоятка з широким буртиком VDE для безпечної роботи;
  • Регулювальний гвинт фіксується стопорною гайкою з накаткою;
  • Поверхня: Повністю шліфована і хромована;
  • З'єднання: з'єднання внахлест.
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Довжина (L) 160 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
Довжина в дюймах (L) 6 дюймів
Стандарт EN 60900
Матеріал Сталь
Покриття Хромований

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Точне легке зняття ізоляції з кабелів і проводів з пластмасовою або гумовою ізоляцією.

  • Призначені для роботи з електрообладнанням, що під напругою до 1000 В змінного струму та 1500 В постійного струму;
  • Висока якість інструментальної сталі гарантує максимальний термін експлуатації і точність різання поверхні;
  • Пружина автоматично розкриває кліщі;
  • Ергономічна протиковзка 2-компонентна рукоятка з широким буртиком VDE для безпечної роботи;
  • Регулювальний гвинт фіксується стопорною гайкою з накаткою;
  • Поверхня: Повністю шліфована і хромована;
  • З'єднання: з'єднання внахлест.
Характеристики arrow_down
Поперечний перетин дроту, макс. 10 мм²
Довжина (L) 160 мм
Матеріал ручки 2-компонентний пластик
Діаметр дроту, макс. (Ø) 5 мм
Довжина в дюймах (L) 6 дюймів
Стандарт EN 60900
Матеріал Сталь
Покриття Хромований
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -48.8 %
454.6 грн/шт
232.68 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити