Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 2 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 3 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 4 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 5 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 1 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 2 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 3 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 4 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Фото - 5 - b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d

b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d (0713558213)

b8ee0881-63d1-11e8-90da-0015174d911d
Номер товару 0713558213
Немає в наявності
Ціна:
1891.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для роз'ємів і корпусів з фіксується язичком Примітка Високоякісні оригінальні інструменти для зняття Zebra розроблені у співпраці з виробниками роз'ємів. Завдяки цьому знижується ризик пошкодження корпусів і роз'ємів, відповідно, не відбувається збиткового простою.
Ширина леза 1,89 мм
Конструкція контактів Junior-/Standard-Timer, FASTIN-FASTON
Розмір контакту 2,8, 5,8

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для роз'ємів і корпусів з фіксується язичком Примітка Високоякісні оригінальні інструменти для зняття Zebra розроблені у співпраці з виробниками роз'ємів. Завдяки цьому знижується ризик пошкодження корпусів і роз'ємів, відповідно, не відбувається збиткового простою.
Характеристики arrow_down
Ширина леза 1,89 мм
Конструкція контактів Junior-/Standard-Timer, FASTIN-FASTON
Розмір контакту 2,8, 5,8
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті