Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 1 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 2 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 3 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 4 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 5 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 1 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 2 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 3 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 4 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP
Фото - 5 - Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP

Спрей захисний для зварювання CERAMIC HP (0893102600)

Зварювальний спрей керамічний, CERAMIC HP, 400 ml -арт. 0893102600
Номер товару 0893102600
В наявності
Ціна:
780 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високопродуктивний зварювальний спрей за керамічною технологією, сумісний з процесами зварювання MIG/MAG та різання лазером чи плазмою
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок
  • Подовжує термін служби зварювальних аксесуарів
  • Подовжений час захисту зварювальних пальників
  • Економія продукції
  • Поверхня швидко висихає, не потребує тривалого очікування.
  • Не стікає. Можливе вертикальне нанесення.
Не містить силікон.
Вміст 400 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Значення pH 7.5
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Білий (матеріал основи)
Густина за умови за 20 °C
Не містить силікону Так
Густина 0.64 г/мл
Хімічна основа Суміш нафти, розчинника, пального
Галузь застосування: Керамічне покриття для поверхонь і з'єднань, які повинні бути зварені.
Підходить для різних матеріалів, таких як сталь, конструкційна сталь, нержавіюча сталь, алюміній і кольорові метали. Інструкції Перед застосуванням інтенсивно струсіть балончик протягом 30 секунд. Зніміть головку пальника і нанесіть покриття на контактну насадку, дифузор і тримач насадки. Нанесіть засіб як на внутрішню, так і на зовнішню поверхню сопла. При нанесенні на поверхню переконайтеся, що поверхня не гаряча перед використанням. Після використання розпилюйте балон догори дном, доки клапан не спорожніє.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високопродуктивний зварювальний спрей за керамічною технологією, сумісний з процесами зварювання MIG/MAG та різання лазером чи плазмою
  • Запобігає налипанню зварювальних бризок
  • Подовжує термін служби зварювальних аксесуарів
  • Подовжений час захисту зварювальних пальників
  • Економія продукції
  • Поверхня швидко висихає, не потребує тривалого очікування.
  • Не стікає. Можливе вертикальне нанесення.
Не містить силікон.
Характеристики arrow_down
Вміст 400 мл
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Значення pH 7.5
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Білий (матеріал основи)
Густина за умови за 20 °C
Не містить силікону Так
Густина 0.64 г/мл
Хімічна основа Суміш нафти, розчинника, пального
Застосування arrow_down
Галузь застосування: Керамічне покриття для поверхонь і з'єднань, які повинні бути зварені.
Підходить для різних матеріалів, таких як сталь, конструкційна сталь, нержавіюча сталь, алюміній і кольорові метали. Інструкції Перед застосуванням інтенсивно струсіть балончик протягом 30 секунд. Зніміть головку пальника і нанесіть покриття на контактну насадку, дифузор і тримач насадки. Нанесіть засіб як на внутрішню, так і на зовнішню поверхню сопла. При нанесенні на поверхню переконайтеся, що поверхня не гаряча перед використанням. Після використання розпилюйте балон догори дном, доки клапан не спорожніє.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4622.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
816 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13512 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності