Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Папір маскувальний PREMIUM, 48 g/m², 150 cm x 300 m
Фото - 1 - Папір маскувальний PREMIUM, 48 g/m², 150 cm x 300 m
Фото - 1 - Папір маскувальний PREMIUM, 48 g/m², 150 cm x 300 m

Папір маскувальний PREMIUM, 48 g/m², 150 cm x 300 m (0899700895)

Захисна папір Light ПАПІР-малярно-LIGHT-150CM
Номер товару 0899700895
Немає в наявності
Ціна:
10243.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальне ущільнення

  • Знижує проникнення прозорих лаків, фарб на водній основі та інших покриттів.

Мінімальна вартість утилізації

  • Добре адаптується
  • Папір легко лягає навколо кутів та країв.

Може використовуватись у всіх типах диспенсерів

  • Діаметр втулки: 5 см
  • Діаметр ролика: прибл.18 см
Ширина 150 см
Довжина 300 м
Вага одиниці поверхні на м² 48 г

Область застосування:

  • Для покриття та захисту кузова та компонентів від майбутніх малярних робіт.

Інструкції

  • Відріжте папір за розміром і прикріпіть до частин, що захищаються, за допомогою липкої стрічки.
  • Переконайтеся, що папір прикріплений стороною з покриттям догори. Щоб прозорі лаки не проникли в папір, покладіть подвійний шар або дуже вузьку смужку (22 см) на фарбу для малювання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальне ущільнення

  • Знижує проникнення прозорих лаків, фарб на водній основі та інших покриттів.

Мінімальна вартість утилізації

  • Добре адаптується
  • Папір легко лягає навколо кутів та країв.

Може використовуватись у всіх типах диспенсерів

  • Діаметр втулки: 5 см
  • Діаметр ролика: прибл.18 см
Характеристики arrow_down
Ширина 150 см
Довжина 300 м
Вага одиниці поверхні на м² 48 г
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Для покриття та захисту кузова та компонентів від майбутніх малярних робіт.

Інструкції

  • Відріжте папір за розміром і прикріпіть до частин, що захищаються, за допомогою липкої стрічки.
  • Переконайтеся, що папір прикріплений стороною з покриттям догори. Щоб прозорі лаки не проникли в папір, покладіть подвійний шар або дуже вузьку смужку (22 см) на фарбу для малювання.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1369.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
636 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
40.44 грн/шт
34.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити