Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m
Фото - 1 - Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m
Фото - 1 - Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m (0899700895)

Бумага маскировочная Premium 48 g/m2 150cm x 300m БУМАГА-МАЛЯРНАЯ-LIGHT-150CM
Номер товара 0899700895
Нет в наличии
Цена:
10243.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Специальное уплотнение

  • Снижает проникновение прозрачных лаков, красок на водной основе и других покрытий.

Минимальная стоимость утилизации

  • Хорошо адаптируется
  • Бумага легко ложится вокруг углов и краев.

Может использоваться во всех типах диспенсеров

  • Диаметр втулки: 5 см
  • Диаметр ролика: прибл.18 см
Ширина 150 см
Длина 300 м
Вес единицы поверхности на м² 48 г

Область применения:

  • Для покрытия и защиты кузова и компонентов от предстоящих малярных работ.

Инструкции

  • Отрежьте бумагу по размеру и прикрепите к защищаемым частям с помощью липкой ленты.
  • Убедитесь, что бумага прикреплена стороной с покрытием вверх. Чтобы прозрачные лаки не проникли в бумагу, поместите двойной слой бумаги или очень узкую полоску бумаги (22 см) на краску для рисования.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Специальное уплотнение

  • Снижает проникновение прозрачных лаков, красок на водной основе и других покрытий.

Минимальная стоимость утилизации

  • Хорошо адаптируется
  • Бумага легко ложится вокруг углов и краев.

Может использоваться во всех типах диспенсеров

  • Диаметр втулки: 5 см
  • Диаметр ролика: прибл.18 см
Характеристики arrow_down
Ширина 150 см
Длина 300 м
Вес единицы поверхности на м² 48 г
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для покрытия и защиты кузова и компонентов от предстоящих малярных работ.

Инструкции

  • Отрежьте бумагу по размеру и прикрепите к защищаемым частям с помощью липкой ленты.
  • Убедитесь, что бумага прикреплена стороной с покрытием вверх. Чтобы прозрачные лаки не проникли в бумагу, поместите двойной слой бумаги или очень узкую полоску бумаги (22 см) на краску для рисования.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1464 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
659.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить