Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей
Версии товара Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Техническая информация
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 42 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Техническая информация
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Техническая информация
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
| ⭐ Категория товаров | Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей от Wurth
Способ применения
Защитные ботинки, S3 Corvus с замшей от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они должны быть правильно подобраны по размеру и полноте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность при носке.
Основные характеристики
Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth имеют следующие основные характеристики:
- Класс защиты S3 обеспечивает защиту от ударов, проколов, скольжения, истирания и проникновения воды.
- Внешний материал - кожа обеспечивает прочность и долговечность.
- Внутренняя подкладка - замша обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.
- Защитные подноски и защита от перфорации из стали обеспечивают максимальный уровень защиты ног.
- Подошва из полиуретана обеспечивает устойчивость и сцепление с любыми поверхностями.
Особенности
Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth имеют следующие особенности:
- Водонепроницаемые - обеспечивают защиту от проникновения воды внутрь обуви.
- Антистатические - предотвращают накопление статического электричества.
- Нескользящие - обеспечивают надежное сцепление с любыми поверхностями, даже мокрыми или жирными.
Особенности использования
Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth должны использоваться в соответствии с требованиями безопасности труда. Перед началом работы необходимо проверить состояние обуви, убедиться в ее целостности и отсутствии повреждений.
Зачем нужен этот товар
Защитные ботинки S3 Corvus с замшей от Wurth необходимы для защиты ног работников в условиях строительства, ремонта и других работ, связанных с ризиком травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от ударов, проколов, скольжения, истирания и проникновения воды.
На что стоит обратить внимание покупателю
При выборе защитных ботинок S3 Corvus с замшей от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Размер и полнота - обувь должна быть правильно подобрана по размеру и полноте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность при носке.
- Класс защиты - ботинки должны соответствовать классу защиты S3.
- Материалы - внешний материал должен быть прочным и долговечным, внутренняя подкладка - комфортной и воздухопроницаемой.
- Защитные элементы - защитные подноски и защита от перфорации должны быть изготовлены из стали и обеспечивать максимальный уровень защиты ног.
- Подошва - подошва должна быть устойчивой и обеспечивать хорошее сцепление с любыми поверхностями.