Ботинки защитные Wurth Corvus высокие S3 пластиковий носок серые размер 44 Modyf
Ботинки защитные Wurth Corvus высокие S3 пластиковий носок серые размер 44 Modyf
Ботинки защитные Wurth Corvus высокие S3 пластиковий носок серые размер 44 Modyf (M422165044)
Ботинки защитные Wurth Corvus высокие S3 пластиковий носок серые размер 44 Modyf
MODYF
Номер товара M422165044
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современный защитный ботинок с красивым швом. Кроме того, он впечатляет комфортом ношения и идеальной циркуляцией воздуха наружу.
- Дышащая замша
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
- без металла
- Около 710 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Информация о продукте
Описание
Современный защитный ботинок с красивым швом. Кроме того, он впечатляет комфортом ношения и идеальной циркуляцией воздуха наружу.
- Дышащая замша
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
- без металла
- Около 710 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Размер | 44 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Серый |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные CORVUS, S3, высокие, композитный носок, серые, пара, р.40
Нет отзывов про этот товар