Ботинки защитные CORVUS, S3, высокие, композитный носок, серые, пара, р.40
Ботинки защитные CORVUS, S3, высокие, композитный носок, серые, пара, р.40
Ботинки защитные CORVUS, S3, высокие, композитный носок, серые, пара, р.40 (M422165040)
Ботинки защитные CORVUS, S3, высокие, композитный носок, серые, пара, р.40, MODYF-арт. M422165040
Номер товара M422165040
Нет в наличии
Цена:
7649.58 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Современный защитный ботинок с красивым швом. Кроме того, он впечатляет комфортом ношения и идеальной циркуляцией воздуха наружу.
- Дышащая замша
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
- без металла
- Около 710 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Информация о продукте
Описание
Современный защитный ботинок с красивым швом. Кроме того, он впечатляет комфортом ношения и идеальной циркуляцией воздуха наружу.
- Дышащая замша
- Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
- Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
- Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
- без металла
- Около 710 г на обувь 42 размера.
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 40 |
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Основной материал | Замша |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар