Розгладжувач герметика
Розгладжувач герметика
Розгладжувач герметика (0893003)
Засіб для розгладження герметика, спрей, 400 ml
Номер товару 0893003
В наявності
Ціна:
300 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Універсальний розгладжувач для всіх типів герметиків
Легке нанесення з аерозольного балончика
Рівномірне перехресне зшивання
Герметик швидше твердне завдяки рівномірному перехресному зшиванню поверхні
Покращена якість поверхні
Завдяки зволоженню герметика і подальшому розгладжуванню, поверхня герметика стає більш гнучкою і гладкою
Легке нанесення з аерозольного балончика
Рівномірне перехресне зшивання
Герметик швидше твердне завдяки рівномірному перехресному зшиванню поверхні
Покращена якість поверхні
Завдяки зволоженню герметика і подальшому розгладжуванню, поверхня герметика стає більш гнучкою і гладкою
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 40 °C |
| Густина | 1 г/см³ |
| Точка кипіння | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Вміст | 400 мл |
| Тиск, мін. | 7 бар |
| Значення pH | 7.8 |
| Тиск, макс. | 8 бар |
| Хімічна основа | Аніонні поверхнево-активні речовини |
| Тип упаковки | Банка |
| Колір | Світло-жовтий |
| Запах/аромат | Слабкий запах |
| Не містить силікону | Так |
Спосіб застосування
Після застосування герметика збризнути або нанести на нього засіб для вирівнювання герметика, а потім розгладити шов за допомогою шпателя
Після застосування герметика збризнути або нанести на нього засіб для вирівнювання герметика, а потім розгладити шов за допомогою шпателя
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Універсальний розгладжувач для всіх типів герметиків
Легке нанесення з аерозольного балончика
Рівномірне перехресне зшивання
Герметик швидше твердне завдяки рівномірному перехресному зшиванню поверхні
Покращена якість поверхні
Завдяки зволоженню герметика і подальшому розгладжуванню, поверхня герметика стає більш гнучкою і гладкою
Легке нанесення з аерозольного балончика
Рівномірне перехресне зшивання
Герметик швидше твердне завдяки рівномірному перехресному зшиванню поверхні
Покращена якість поверхні
Завдяки зволоженню герметика і подальшому розгладжуванню, поверхня герметика стає більш гнучкою і гладкою
Характеристики
| Температура монтажу, мін./макс. | від 0 до 40 °C |
| Густина | 1 г/см³ |
| Точка кипіння | 100 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 18 міс. |
| Вміст | 400 мл |
| Тиск, мін. | 7 бар |
| Значення pH | 7.8 |
| Тиск, макс. | 8 бар |
| Хімічна основа | Аніонні поверхнево-активні речовини |
| Тип упаковки | Банка |
| Колір | Світло-жовтий |
| Запах/аромат | Слабкий запах |
| Не містить силікону | Так |
Застосування
Спосіб застосування
Після застосування герметика збризнути або нанести на нього засіб для вирівнювання герметика, а потім розгладити шов за допомогою шпателя
Після застосування герметика збризнути або нанести на нього засіб для вирівнювання герметика, а потім розгладити шов за допомогою шпателя
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.