Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 6 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 1 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 2 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 3 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 4 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 5 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 6 - Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт.

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт. (5584841113)

Візок інструментальний STANDARD, з інструментами, 8.4, 285 шт., RED STRIPE -арт. 5584841113
Номер товару 5584841113
Немає в наявності
Ціна:
51600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виготовлене зі сталевої конструкції з яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома шухлядами на кулькових напрямних і високою вантажопідйомністю, він забезпечує зручну організацію та мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Модель укомплектована набором інструментів на 285 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Яскраве червоне порошкове покриття забезпечує довговічність і стильний вигляд
  • Компактна конструкція з достатнім об’ємом зберігання для оптимальної організації робочого простору
  • Оснащений чотирма міцними колесами для легкої мобільності в майстерні
  • Стійка сталева конструкція гарантує тривале використання та надійність
  • Сім шухляд на плавних кулькових напрямних забезпечують комфортний доступ до інструментів
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати різноманітний інструмент та оснащення
  • Постачається з комплектом інструментів 285 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 285 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Інструментальний візок RED STRIPE – це міцне та стильне рішення для зберігання інструментів, виготовлене зі сталевої конструкції з яскравим червоним порошковим покриттям
Оснащений сімома шухлядами на кулькових напрямних і високою вантажопідйомністю, він забезпечує зручну організацію та мобільність завдяки чотирьом надійним колесам
Модель укомплектована набором інструментів на 285 штук, що робить її повністю готовою до роботи


  • Яскраве червоне порошкове покриття забезпечує довговічність і стильний вигляд
  • Компактна конструкція з достатнім об’ємом зберігання для оптимальної організації робочого простору
  • Оснащений чотирма міцними колесами для легкої мобільності в майстерні
  • Стійка сталева конструкція гарантує тривале використання та надійність
  • Сім шухляд на плавних кулькових напрямних забезпечують комфортний доступ до інструментів
  • Висока вантажопідйомність дозволяє розміщувати різноманітний інструмент та оснащення
  • Постачається з комплектом інструментів 285 шт., що економить час і спрощує старт роботи
Характеристики arrow_down
Вантажопідйомність 300 кг
Кількість роликів 4 шт.
Колір Червоний
Тип висувного механізму Шарикопідшипник
Ширина x глибина x висота (зовнішній розмір) 633 x 399 x 973 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 285 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2145.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити