Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 1 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 2 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 3 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 4 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 5 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 6 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 1 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 2 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 3 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 4 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 5 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.
Фото - 6 - Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт.

Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт. (5584841113)

Тележка инструментальная STANDARD, с инструментами, 8.4, 285 шт., RED STRIPE -арт. 5584841113
Номер товара 5584841113
Нет в наличии
Цена:
51600 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Инструментальная тележка RED STRIPE — это прочное и стильное решение для хранения инструментов, изготовленное из стальной конструкции с ярким красным порошковым покрытием
Оснащенный семью ящиками на шариковых направляющих и высокой грузоподъемностью, он обеспечивает удобную организацию и мобильность благодаря четырём надежным колесам.
Модель укомплектована набором инструментов на 285 штук, что делает ее полностью готовой к работе


  • Яркое красное порошковое покрытие обеспечивает долговечность и стильный вид
  • Компактная конструкция с достаточным объемом хранения для оптимальной организации рабочего пространства
  • Оборудован четырьмя крепкими колесами для легкой мобильности в мастерской
  • Стойкая стальная конструкция гарантирует длительное использование и надежность
  • Семь ящиков на плавных шариковых направляющих обеспечивают комфортный доступ к инструментам
  • Высокая грузоподъемность позволяет размещать разнообразный инструмент и оснастку
  • Поставляется с комплектом инструментов 285 шт., что экономит время и упрощает старт работы
Грузоподъемность 300 кг
Количество роликов 4 шт.
Цвет Красный
Тип выдвижного механизма Шарикоподшипник
Ширина x Глубина x Высота (внешний размер) 633 x 399 x 973 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 285 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Инструментальная тележка RED STRIPE — это прочное и стильное решение для хранения инструментов, изготовленное из стальной конструкции с ярким красным порошковым покрытием
Оснащенный семью ящиками на шариковых направляющих и высокой грузоподъемностью, он обеспечивает удобную организацию и мобильность благодаря четырём надежным колесам.
Модель укомплектована набором инструментов на 285 штук, что делает ее полностью готовой к работе


  • Яркое красное порошковое покрытие обеспечивает долговечность и стильный вид
  • Компактная конструкция с достаточным объемом хранения для оптимальной организации рабочего пространства
  • Оборудован четырьмя крепкими колесами для легкой мобильности в мастерской
  • Стойкая стальная конструкция гарантирует длительное использование и надежность
  • Семь ящиков на плавных шариковых направляющих обеспечивают комфортный доступ к инструментам
  • Высокая грузоподъемность позволяет размещать разнообразный инструмент и оснастку
  • Поставляется с комплектом инструментов 285 шт., что экономит время и упрощает старт работы
Характеристики arrow_down
Грузоподъемность 300 кг
Количество роликов 4 шт.
Цвет Красный
Тип выдвижного механизма Шарикоподшипник
Ширина x Глубина x Высота (внешний размер) 633 x 399 x 973 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 285 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!