Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепувальний гвинт з потайною головкою
Фото - 1 - Заклепувальний гвинт з потайною головкою
Фото - 2 - Заклепувальний гвинт з потайною головкою
Фото - 1 - Заклепувальний гвинт з потайною головкою
Фото - 2 - Заклепувальний гвинт з потайною головкою

Заклепувальний гвинт з потайною головкою (094871510)

Болт з потайною головкою з потайною головкою сталевий гальв. BLT-RIV-CS- (A2K) - (1,5-2,9) -M5X10
Номер товару 094871510
Немає в наявності
Ціна:
20.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Головка з потайною головкою, оцинкована сталь, пасивувати синя (A2K)
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,5-2,9 мм
Довжина (l1) 10 мм
Момент затягування 6 Нм
Діаметр заклепки (d1) 6,5 мм
Діаметр просвердленого отвору 6,6 мм
Сила розтягування, макс. 8000 Н
Діаметр бортика (d2) 9 мм
Діаметр головки (dk) 9 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 9500 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Головка з потайною головкою, оцинкована сталь, пасивувати синя (A2K)
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,1 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 1,5-2,9 мм
Довжина (l1) 10 мм
Момент затягування 6 Нм
Діаметр заклепки (d1) 6,5 мм
Діаметр просвердленого отвору 6,6 мм
Сила розтягування, макс. 8000 Н
Діаметр бортика (d2) 9 мм
Діаметр головки (dk) 9 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 9500 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M5
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити