Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Віск захисний аерозольний 400 ml
Фото - 1 - Віск захисний аерозольний 400 ml

Віск захисний аерозольний 400 ml (0893082400)

Віск захисний аерозольний, прозорий, спрей 400 ml -арт. 0893082400
Номер товару 0893082400
Немає в наявності
Ціна:
678.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Аерозольний водовитісняючий восковий антикорозійний засіб
Призначений для консервації внутрішніх порожнин. Зокрема для швів, стиків і поверхонь у моторному та багажному відсіках, на дверях, порогах, гальмівних трубках тощо

Клапан 360 °
Можливість використання від низу до верху

Термостійкий
Термостійкість до + 160 ° C

Надійний
  • Має властивості самовідновлення
  • Клейкий
  • Водовідштовхувальний
Прозорий
Поверхня нанесення залишається візуально помітною

Без запаху

Примітка
Не підходить для використання на відкритих забарвлених поверхнях
Густина 0,665 г/см³
Мін. температура монтажу 15 °C
Макс. термостійкість 160 °C
Температура обробки, макс. 25 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, мін. 30 см
Вміст 400 мл
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 90-120 хв
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Виконання Клапан 360°
Колір Прозорий
Сфера застосування:
Для збереження внутрішніх деталей. Зокрема, на складках, стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д.
Може використовуватися в якості антикорозійного засобу для машин, а також для деталей машин і механізмів що зберігаються на відкритому повітрі.
Інструкції
Перед вживанням балончик добре збовтати. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. Оптимальна відстань розпилення - 30 см. Найкращі результати розпилення досягаються при температурі обробки + 15 ° - 25 ° C.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Аерозольний водовитісняючий восковий антикорозійний засіб
Призначений для консервації внутрішніх порожнин. Зокрема для швів, стиків і поверхонь у моторному та багажному відсіках, на дверях, порогах, гальмівних трубках тощо

Клапан 360 °
Можливість використання від низу до верху

Термостійкий
Термостійкість до + 160 ° C

Надійний
  • Має властивості самовідновлення
  • Клейкий
  • Водовідштовхувальний
Прозорий
Поверхня нанесення залишається візуально помітною

Без запаху

Примітка
Не підходить для використання на відкритих забарвлених поверхнях
Характеристики arrow_down
Густина 0,665 г/см³
Мін. температура монтажу 15 °C
Макс. термостійкість 160 °C
Температура обробки, макс. 25 °C
Мін. термостійкість -25 °C
Відстань розпилення, мін. 30 см
Вміст 400 мл
Час утворення поверхневої плівки, мін./макс. 90-120 хв
Час утворення поверхневої плівки, умови за 20 °C
Густина за умови за 20 °C
Виконання Клапан 360°
Колір Прозорий
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для збереження внутрішніх деталей. Зокрема, на складках, стиках і поверхнях в двигуні і багажнику, на дверях, порогах, гальмівних магістралях і т. д.
Може використовуватися в якості антикорозійного засобу для машин, а також для деталей машин і механізмів що зберігаються на відкритому повітрі.
Інструкції
Перед вживанням балончик добре збовтати. Поверхня повинна бути сухою, очищеною від іржі, бруду і жиру. Оптимальна відстань розпилення - 30 см. Найкращі результати розпилення досягаються при температурі обробки + 15 ° - 25 ° C.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити