Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 1 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 2 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 3 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 1 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 2 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml
Фото - 3 - Віск для прихованих порожнин, 500 ml

Віск для прихованих порожнин, 500 ml (0892082105)

Віск для порожнин PLUS, бежевий, 500 ml -арт. 0892082105
Номер товару 0892082105
В наявності
Ціна:
537 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для ремонту і тривалого захисту
Призначений для довготривалої консервації корозійно-небезпечних ділянок у порожнинах кузова. Використовується для повторної обробки наявних захисних покриттів та для відновлення антикорозійного захисту після кузовного ремонту

  • Чудові характеристики повзучості і висока проникність. Проникає та надійно захищає навіть важкодоступні місця
  • Ефективне витіснення вологи. Проникає всередину, витісняє вологу
  • Висока термостійкість і хороша еластичність при низьких температурах
  • Стійкість до впливу високих температур (до + 180 ° C).
  • Знижений вміст ЛОС
  • Дуже високий вміст твердих речовин
  • Сумісний з усіма типами фарб, гумою і пластмасами
  • Оптимальний захист від корозії при товщині шару всього 50 мкм

Вихід: Аерозоль ±180 г/м² при 50 мкм сухого/рідкого (контейнер 1000 мл) ±80 г/м² при 50 мкм сухого

Примітка
Температура матеріалу при застосуванні повинна бути в діапазоні від +10 до +30 ° C. Після використання переверніть балон і розпорошите для прочищення сопла
Супутні товари: Зонд для розпилення захисту порожнин, 360°, 63 cm {арт. 0891082000}
Густина 0,776 г/мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 388 г
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Бежевий
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
Хімічна основа Мінеральна олія, парафіновий віск і добавки протикорозійного захисту в деароматізірованних вуглеводнях бензину
Сфера застосування
Для тривалого захисту порожнини корпусу автомобіля від корозії. Використовується для подальшої обробки поточного ущільнення і для відновлення захисту від корозії після аварійних ремонтних робіт.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Для нанесення воску використовуйте розпилювальний пістолет з відповідною насадкою. Розпорошите віск звичайним способом або з використанням насадки.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для ремонту і тривалого захисту
Призначений для довготривалої консервації корозійно-небезпечних ділянок у порожнинах кузова. Використовується для повторної обробки наявних захисних покриттів та для відновлення антикорозійного захисту після кузовного ремонту

  • Чудові характеристики повзучості і висока проникність. Проникає та надійно захищає навіть важкодоступні місця
  • Ефективне витіснення вологи. Проникає всередину, витісняє вологу
  • Висока термостійкість і хороша еластичність при низьких температурах
  • Стійкість до впливу високих температур (до + 180 ° C).
  • Знижений вміст ЛОС
  • Дуже високий вміст твердих речовин
  • Сумісний з усіма типами фарб, гумою і пластмасами
  • Оптимальний захист від корозії при товщині шару всього 50 мкм

Вихід: Аерозоль ±180 г/м² при 50 мкм сухого/рідкого (контейнер 1000 мл) ±80 г/м² при 50 мкм сухого

Примітка
Температура матеріалу при застосуванні повинна бути в діапазоні від +10 до +30 ° C. Після використання переверніть балон і розпорошите для прочищення сопла
Супутні товари: Зонд для розпилення захисту порожнин, 360°, 63 cm {арт. 0891082000}
Характеристики arrow_down
Густина 0,776 г/мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вага вмісту 388 г
Вміст 500 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Бежевий
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
Хімічна основа Мінеральна олія, парафіновий віск і добавки протикорозійного захисту в деароматізірованних вуглеводнях бензину
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Для тривалого захисту порожнини корпусу автомобіля від корозії. Використовується для подальшої обробки поточного ущільнення і для відновлення захисту від корозії після аварійних ремонтних робіт.
Інструкції
Перед використанням струсіть. Для нанесення воску використовуйте розпилювальний пістолет з відповідною насадкою. Розпорошите віск звичайним способом або з використанням насадки.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення