Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 1 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 2 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 3 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 4 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 5 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 6 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 7 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 8 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Знижка -30 %
Фото - 1 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 2 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 3 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 4 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 5 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 6 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 7 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою
Фото - 8 - Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою

Набір викруток та торцевих головок з пістолетоподібною тріскачкою (061364037)

Набір викруток та торцевих головок, пістолетоподібна тріскачка, 37 предметів ZEBRA -арт. 061364037
Номер товару 061364037
В наявності
Ціна:
6600 грн/шт
-30 %
4620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Асортимент з 37 предметів може використовуватися з найбільш поширеними бітами, різними перехідниками і торцевими головками

  • Ергономічна 2-компонентна пістолетна ручка для зручності експлуатації
  • Завдяки регульованій ручці може використовуватися як стандартна викрутка в прямому положенні, або як викрутка з пістолетню ручкою при повороті на 60 °

Світлодіодна технологія

  • Гарна освітленість робочої області. Освітлення гвинтового з'єднання

    Високопродуктивна викрутка з тріскачкою

  • Не потрібна зміна рук, що сприяє швидкості та ефективності експлуатації в ході будь-яких складальних робіт
  • 45 зубів, макс. момент затягування до 40 Нм

    Може використовуватися з різними перехідниками, бітами та торцевими головками

    Інструменти в короткому і подовженому виконанні для виконання будь-яких завдань і додатковий телескопічний магніт

  • Кількість виробів в асортименті/комплекті 37 шт.
    Якість ZEBRA-Premium

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down

    Асортимент з 37 предметів може використовуватися з найбільш поширеними бітами, різними перехідниками і торцевими головками

    • Ергономічна 2-компонентна пістолетна ручка для зручності експлуатації
    • Завдяки регульованій ручці може використовуватися як стандартна викрутка в прямому положенні, або як викрутка з пістолетню ручкою при повороті на 60 °

    Світлодіодна технологія

  • Гарна освітленість робочої області. Освітлення гвинтового з'єднання

    Високопродуктивна викрутка з тріскачкою

  • Не потрібна зміна рук, що сприяє швидкості та ефективності експлуатації в ході будь-яких складальних робіт
  • 45 зубів, макс. момент затягування до 40 Нм

    Може використовуватися з різними перехідниками, бітами та торцевими головками

    Інструменти в короткому і подовженому виконанні для виконання будь-яких завдань і додатковий телескопічний магніт

  • Характеристики arrow_down
    Кількість виробів в асортименті/комплекті 37 шт.
    Якість ZEBRA-Premium
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    45.47 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    132 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    138 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    71.45 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    30 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити