Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80
Фото - 1 - Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80
Фото - 2 - Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80

Викрутка ZEBRA®, шліцева, шестигранна, 0,6X3,5X80 (0613421035)

Викрутка шліцева, 6-гранний стрижень, 0,6X3,5X80, ZEBRA -арт. 0613421035
Номер товару 0613421035
В наявності
Ціна:
313.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380

* без ударного ковпачка і шестикутника на стрижні.
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,6 x 3,5 мм
Довжина 158 мм
Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 83 / 27 мм
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка ZEBRA® з наскрізним металевим стрижнем.
  • Стрижень наскрізний, шестигранного перетину із загартованої удароміцної сталі
  • Привід по DIN 5264-A, ISO 2380

* без ударного ковпачка і шестикутника на стрижні.
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 0,6 x 3,5 мм
Довжина 158 мм
Довжина леза (A) 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 83 / 27 мм
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
65.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити