Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 1 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 2 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 3 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 4 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 5 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 6 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 7 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 8 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 1 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 2 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 3 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 4 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 5 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 6 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 7 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм
Фото - 8 - Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм

Викрутка шестигранник з кулькою, для точної механіки, 1,5X50 мм (0613483015)

Викрутка для прецизійних робіт, шестигранник з кулькою, Black Point SW1,5X50 ZEBRA
Номер товару 0613483015
Немає в наявності
Ціна:
835.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці та точній механіці

  • Поворотна центруюча головка з великою виїмкою під палець
  • Оптимальна робота в положенні годинникаря
  • Центруючий ковпачок з маркуванням гвинта та розміром
  • Проста та швидка ідентифікація
  • Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами
  • Комфортна та приємна робота
  • Зона швидкого обертання
  • Для прискореної роботи у стандартному положенні кисті руки
  • Хромовані леза із спеціальної загартованої сталі
  • Оптимальний захист від корозії
  • Наконечник Black Point.

Точна посадка

  • Лезо: Кругле, з матовим хромуванням
  • Наконечник: шестигранний з кульковою головкою

Розмір наконечника 1,5 мм
Довжина ручки / діаметр головки 100/20 мм
Довжина леза в дюймах 2 дюйма
Довжина леза 50 мм
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ідеально підходить для виконання прецизійних робіт в електротехніці та точній механіці

  • Поворотна центруюча головка з великою виїмкою під палець
  • Оптимальна робота в положенні годинникаря
  • Центруючий ковпачок з маркуванням гвинта та розміром
  • Проста та швидка ідентифікація
  • Багатокомпонентна рукоятка з великими м'якими елементами
  • Комфортна та приємна робота
  • Зона швидкого обертання
  • Для прискореної роботи у стандартному положенні кисті руки
  • Хромовані леза із спеціальної загартованої сталі
  • Оптимальний захист від корозії
  • Наконечник Black Point.

Точна посадка

  • Лезо: Кругле, з матовим хромуванням
  • Наконечник: шестигранний з кульковою головкою

Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 1,5 мм
Довжина ручки / діаметр головки 100/20 мм
Довжина леза в дюймах 2 дюйма
Довжина леза 50 мм
Матеріал ручки Багатокомпонентний пластик
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13815.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити