Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 1 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 2 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 3 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 1 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 2 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г
Фото - 3 - Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г

Мастило багатоцільове IV Wurth 400 г (0893107003)

Мастило багатоцільове IV, 400 g -арт. 0893107003
Номер товару 0893107003
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Синтетичне високоефективне мастило з твердими білими мастильними речовинами.
  • Може використовуватися в областях, пов'язаних з харчовими продуктами.
  • Спеціальні присадки забезпечують стійкість до високого тиску.
  • Дуже високі аварійні ходові якості.
  • Хороша герметичність і захист від корозії.
Примітка
Мастило поставляється в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витіканню мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні! Необхідно дотримуватися правил експлуатації виробників транспортних засобів, машин і агрегатів. З нами в NSF H1 (№: 135928), відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.
Вага вмісту 0,4 кг
Густина 0,981 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Клас NLGI / умови 2 / по DIN 51818
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Точка краплепадіння, мін. / умови 250 °C / відповідно до DIN ISO 2176
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови 285-285 / відповідно до DIN ISO 2137
Зварювальне зусилля VKA 3000 Н
В'язкість базової олії, кінематична / умови 350 мм²/с / за 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -45 ­ 180 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -45 °C
Код мастила KPFHC2R-40
Мильна основа Алюмінієвий комплекс
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Точка краплепадіння, умови відповідно до DIN ISO 2176
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Містить хлор Ні
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Базове мастило Синтетичний
Термін служби / ступінь корозійного захисту Ступінь корозії 0
Не містить кислоти Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Мастило відповідає вимогам стандарту NSF H1 і головним чином використовується в якості високопродуктивної багатоцільовий мастила в харчовій промисловості, де є ймовірність прямого контакту мастила і харчових продуктів. Ідеально підходить для змазування роликових підшипників і підшипників ковзання, в тому числі піддаються екстремальним навантаженням, наприклад в умовах високих температур, високого тиску, ударних навантажень, впливу води та ін.
Інструкції
Перед першим нанесенням мастила ретельно очистіть мастильну точку. Нанесіть тонкий рівний шар мастила на деталі. Дотримуйтесь інструкцій виробника підшипника. Уникайте змішування з іншими мастилами. У місцях приготування або зберігання їжі слід використовувати мінімально необхідну кількість мастила.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Синтетичне високоефективне мастило з твердими білими мастильними речовинами.
  • Може використовуватися в областях, пов'язаних з харчовими продуктами.
  • Спеціальні присадки забезпечують стійкість до високого тиску.
  • Дуже високі аварійні ходові якості.
  • Хороша герметичність і захист від корозії.
Примітка
Мастило поставляється в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витіканню мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні! Необхідно дотримуватися правил експлуатації виробників транспортних засобів, машин і агрегатів. З нами в NSF H1 (№: 135928), відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 0,4 кг
Густина 0,981 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 180 °C
Клас NLGI / умови 2 / по DIN 51818
Термостійкість, короткочасна, макс. 200 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Точка краплепадіння, мін. / умови 250 °C / відповідно до DIN ISO 2176
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови 285-285 / відповідно до DIN ISO 2137
Зварювальне зусилля VKA 3000 Н
В'язкість базової олії, кінематична / умови 350 мм²/с / за 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -45 ­ 180 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -45 °C
Код мастила KPFHC2R-40
Мильна основа Алюмінієвий комплекс
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Точка краплепадіння, умови відповідно до DIN ISO 2176
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Містить хлор Ні
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Базове мастило Синтетичний
Термін служби / ступінь корозійного захисту Ступінь корозії 0
Не містить кислоти Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Мастило відповідає вимогам стандарту NSF H1 і головним чином використовується в якості високопродуктивної багатоцільовий мастила в харчовій промисловості, де є ймовірність прямого контакту мастила і харчових продуктів. Ідеально підходить для змазування роликових підшипників і підшипників ковзання, в тому числі піддаються екстремальним навантаженням, наприклад в умовах високих температур, високого тиску, ударних навантажень, впливу води та ін.
Інструкції
Перед першим нанесенням мастила ретельно очистіть мастильну точку. Нанесіть тонкий рівний шар мастила на деталі. Дотримуйтесь інструкцій виробника підшипника. Уникайте змішування з іншими мастилами. У місцях приготування або зберігання їжі слід використовувати мінімально необхідну кількість мастила.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2280 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити