Смазка многоцелевая IV Wurth 400 г
Смазка многоцелевая IV Wurth 400 г
Смазка многоцелевая IV Wurth 400 г (0893107003)
Смазка многоцелевая IV Wurth 400 г
СМАЗКА-MEHRZWECK-IV-400Г
Номер товара 0893107003
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Синтетическая высокоэффективная консистентная смазка с твердыми белыми смазочными веществами.
Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Необходимо соблюдать правила эксплуатации производителей транспортных средств, машин и агрегатов. Зарегистрирован в NSF H1 (№: 135928), соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
- Может использоваться в областях, связанных с пищевыми продуктами.
- Специальные присадки, обеспечивающие устойчивость к высокому давлению.
- Очень хорошие аварийные ходовые качества.
- Хорошая герметичность и защита от коррозии.
Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Необходимо соблюдать правила эксплуатации производителей транспортных средств, машин и агрегатов. Зарегистрирован в NSF H1 (№: 135928), соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
| Вес содержимого | 0,4 кг |
| Плотность | 0,981 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
| Класс NLGI/условия | 2 / по DIN 51818 |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Точка каплепадения, мин. / условия | 250 °C / В соответствии с DIN ISO 2176 |
| Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия | 285-285 / В соответствии с DIN ISO 2137 |
| Сварочное усилие VKA | 3000 Н |
| Вязкость базового масла, кинематическая/условия | 350 мм²/с / при 40 °C |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -45 180 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -45 °C |
| Код смазки | KPFHC2R-40 |
| Мыльная основа | Алюминиевый комплекс |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Сварочное усилие VKA, условия | в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания) |
| Срок службы коррозионной защиты, условия | В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрация после сжатия, условия | В соответствии с DIN ISO 2137 |
| Точка каплепадения, условия | В соответствии с DIN ISO 2176 |
| Устойчивость к воздействию | Вода, Соленая вода, Кислота, Щелочь |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
| Система смазки | Консистентная смазка |
| Содержит хлор | Нет |
| Класс NLGI, условия | по DIN 51818 |
| Базовое масло | Синтетический |
| Срок службы/степень коррозионной защиты | Степень коррозии 0 |
| Не содержит тяжелых металлов | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Область использования
Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Нанесите тонкий ровный слой смазки на детали. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Нанесите тонкий ровный слой смазки на детали. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Синтетическая высокоэффективная консистентная смазка с твердыми белыми смазочными веществами.
Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Необходимо соблюдать правила эксплуатации производителей транспортных средств, машин и агрегатов. Зарегистрирован в NSF H1 (№: 135928), соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
- Может использоваться в областях, связанных с пищевыми продуктами.
- Специальные присадки, обеспечивающие устойчивость к высокому давлению.
- Очень хорошие аварийные ходовые качества.
- Хорошая герметичность и защита от коррозии.
Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Необходимо соблюдать правила эксплуатации производителей транспортных средств, машин и агрегатов. Зарегистрирован в NSF H1 (№: 135928), соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
Характеристики
| Вес содержимого | 0,4 кг |
| Плотность | 0,981 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 180 °C |
| Класс NLGI/условия | 2 / по DIN 51818 |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 200 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Точка каплепадения, мин. / условия | 250 °C / В соответствии с DIN ISO 2176 |
| Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия | 285-285 / В соответствии с DIN ISO 2137 |
| Сварочное усилие VKA | 3000 Н |
| Вязкость базового масла, кинематическая/условия | 350 мм²/с / при 40 °C |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -45 180 °C |
| Температурный диапазон применения, мин. | -45 °C |
| Код смазки | KPFHC2R-40 |
| Мыльная основа | Алюминиевый комплекс |
| Тип упаковки | Баллон |
| Цвет | Белый |
| Сварочное усилие VKA, условия | в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания) |
| Срок службы коррозионной защиты, условия | В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрация после сжатия, условия | В соответствии с DIN ISO 2137 |
| Точка каплепадения, условия | В соответствии с DIN ISO 2176 |
| Устойчивость к воздействию | Вода, Соленая вода, Кислота, Щелочь |
| Плотность при условии | при 20 °C |
| Вязкость базового масла, условия | при 40 °C |
| Система смазки | Консистентная смазка |
| Содержит хлор | Нет |
| Класс NLGI, условия | по DIN 51818 |
| Базовое масло | Синтетический |
| Срок службы/степень коррозионной защиты | Степень коррозии 0 |
| Не содержит тяжелых металлов | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Применение
Область использования
Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Нанесите тонкий ровный слой смазки на детали. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
Смазка соответствует требованиям стандарта NSF H1 и главным образом используется в качестве высокопроизводительной многоцелевой смазки в пищевой промышленности, где есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Идеально подходит для смазывания роликовых подшипников и подшипников скольжения, в том числе подвергающихся экстремальным нагрузкам, например в условиях высоких температур, высокого давления, ударных нагрузок, воздействия воды и пр. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Нанесите тонкий ровный слой смазки на детали. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893107003.pdf
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар