Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Мастило багатоцільове III, 400 g
Фото - 2 - Мастило багатоцільове III, 400 g
Фото - 3 - Мастило багатоцільове III, 400 g
Фото - 1 - Мастило багатоцільове III, 400 g
Фото - 2 - Мастило багатоцільове III, 400 g
Фото - 3 - Мастило багатоцільове III, 400 g

Мастило багатоцільове III, 400 g (0893107002)

Мастило багатоцільове III Wurth 400 г
Номер товару 0893107002
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фізіологічно безпечне безбарвне мастило з додаванням багатофункціональних присадок
  • Може використовуватися в приміщеннях, де харчові продукти обробляються або зберігаються.
  • Висока адгезійна здатність.
  • Стійкість до стиснення і стійкість до окислення.
  • Сприяє герметичності.
  • Пиле- і водовідштовхувальний.
  • Не містить смол, кислот і силікону.

Примітка
Мастило поставляються в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витікання мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні! Дотримуйтесь правил експлуатації виробників автомобілів, машин і агрегатів! Для отримання додаткової інформації див. Технічний паспорт. Реєстрація NSF H1 (№: 135924) відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.
Вага вмісту 0,4 кг
Густина 0,88 г/см³
Водостійкість / умови 0-90 / відповідно до DIN 51807-1
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Клас NLGI / умови 2 / по DIN 51818
В'язкість базової олії, кінематична / умови 200 мм²/с / за 40 °C
Зварювальне зусилля VKA 2200 Н
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137
Код мастила KP2N-20
Тип упаковки Балон
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Базове мастило Лікувальна біла олія
Мильна основа Неорганічний
Містить хлор Ні
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Колір Прозорий
Термін служби / ступінь корозійного захисту Ступінь корозії 0
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Сфера застосування:
Для змазування і захисту ущільнень, з'єднань і частин, що рухаються в разі, якщо є ймовірність прямого контакту мастила і харчових продуктів. Підходить для змащування всіх точок змащування підшипників ковзання, з'єднань, направляючих, пляшкомийних систем, роликових підшипників, верстатів, що розливають, пакувальних і маркувальних машин, конш-машин і циклонів в харчовій, фармацевтичній, поліграфічної та паперової промисловості. Підходить для використання у вологих приміщеннях, для змащення деталей побутових приладів на тривалий термін.
Інструкції
Перед першим нанесенням мастила ретельно очистіть мастильну точку. Заповніть корпус підшипника приблизно до половини. Дотримуйтесь інструкцій виробника підшипника. Уникайте змішування з іншими мастилами. У місцях приготування або зберігання їжі слід використовувати мінімально необхідну кількість мастила. Якщо засіб використовується в якості лепьохіна мастила, перед використанням мастило слід повністю видалити.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фізіологічно безпечне безбарвне мастило з додаванням багатофункціональних присадок
  • Може використовуватися в приміщеннях, де харчові продукти обробляються або зберігаються.
  • Висока адгезійна здатність.
  • Стійкість до стиснення і стійкість до окислення.
  • Сприяє герметичності.
  • Пиле- і водовідштовхувальний.
  • Не містить смол, кислот і силікону.

Примітка
Мастило поставляються в пластикових картриджах! Пластикові картриджі покращують зберігання (запобігають витікання мастила при високих температурах). Зберігайте картриджі в прохолодному, сухому і вертикальному положенні! Дотримуйтесь правил експлуатації виробників автомобілів, машин і агрегатів! Для отримання додаткової інформації див. Технічний паспорт. Реєстрація NSF H1 (№: 135924) відповідає вимогам USDA 1998 H1.
Допускається технічний контакт з харчовими продуктами.
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 0,4 кг
Густина 0,88 г/см³
Водостійкість / умови 0-90 / відповідно до DIN 51807-1
Температурний діапазон застосування, макс. 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -15 ­ 130 °C
Температурний діапазон застосування, мін. -15 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Клас NLGI / умови 2 / по DIN 51818
В'язкість базової олії, кінематична / умови 200 мм²/с / за 40 °C
Зварювальне зусилля VKA 2200 Н
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137
Код мастила KP2N-20
Тип упаковки Балон
Зварювальне навантаження VKA, умови відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння)
Термін служби корозійного захисту, умови відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрація після стиснення, умови відповідно до DIN ISO 2137
Стійкість до впливу Вода, Солона вода, Кислота, Луг
Густина за умови за 20 °C
В'язкість базової олії, умови за 40 °C
Система мастила Консистентне мастило
Базове мастило Лікувальна біла олія
Мильна основа Неорганічний
Містить хлор Ні
Клас NLGI, умови по DIN 51818
Колір Прозорий
Термін служби / ступінь корозійного захисту Ступінь корозії 0
Не містить AOX Так
Не містить кислоти Так
Не містить важких металів Так
Не містить смоли Так
Не містить силікону Так
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для змазування і захисту ущільнень, з'єднань і частин, що рухаються в разі, якщо є ймовірність прямого контакту мастила і харчових продуктів. Підходить для змащування всіх точок змащування підшипників ковзання, з'єднань, направляючих, пляшкомийних систем, роликових підшипників, верстатів, що розливають, пакувальних і маркувальних машин, конш-машин і циклонів в харчовій, фармацевтичній, поліграфічної та паперової промисловості. Підходить для використання у вологих приміщеннях, для змащення деталей побутових приладів на тривалий термін.
Інструкції
Перед першим нанесенням мастила ретельно очистіть мастильну точку. Заповніть корпус підшипника приблизно до половини. Дотримуйтесь інструкцій виробника підшипника. Уникайте змішування з іншими мастилами. У місцях приготування або зберігання їжі слід використовувати мінімально необхідну кількість мастила. Якщо засіб використовується в якості лепьохіна мастила, перед використанням мастило слід повністю видалити.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
486.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
471.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити