Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г
Фото - 2 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г
Фото - 3 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г
Фото - 1 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г
Фото - 2 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г
Фото - 3 - Смазка многоцелевая III Wurth 400 г

Смазка многоцелевая III Wurth 400 г (0893107002)

Смазка многоцелевая III Wurth 400 г СМАЗКА-MEHRZWECK-III-LM-400Г
Номер товара 0893107002
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Физиологически безопасная бесцветная смазка с добавлением многофункциональных присадок.
  • Может использоваться в помещениях, где пищевые продукты обрабатываются или хранятся.
  • Высокая адгезионная способность.
  • Устойчивость к сжатию и стойкость к окислению.
  • Способствует герметичности.
  • Пыле- и водоотталкивающий.
  • Не содержит смол, кислот и силикона.

Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Соблюдайте правила эксплуатации производителей автомобилей, машин и агрегатов! Для получения дополнительной информации см. Технический паспорт. Регистрация NSF H1 (№: 135924) соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
Вес содержимого 0,4 кг
Плотность 0,88 г/см³
Водостойкость/условия 0-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -15 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 200 мм²/с / при 40 °C
Сварочное усилие VKA 2200 Н
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Код смазки KP2N-20
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Устойчивость к воздействию Вода, Соленая вода, Кислота, Щелочь
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Медицинское белое масло
Мыльная основа Неорганический
Содержит хлор Нет
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Цвет Прозрачный
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область использования
Для смазывания и защиты уплотнений, соединений и движущихся частей в случае, если есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Подходит для смазывания всех точек смазки подшипников скольжения, соединений, направляющих, бутылкомоечных систем, роликовых подшипников, станков, разливающих, упаковочных и маркировочных машин, конш-машин и циклонов в пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленности. Подходит для использования во влажных помещениях, для смазки деталей бытовых приборов на длительный срок. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Заполните корпус подшипника примерно до половины. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки. Если средство используется в качестве консервационной смазки, перед использованием смазку следует полностью удалить.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Физиологически безопасная бесцветная смазка с добавлением многофункциональных присадок.
  • Может использоваться в помещениях, где пищевые продукты обрабатываются или хранятся.
  • Высокая адгезионная способность.
  • Устойчивость к сжатию и стойкость к окислению.
  • Способствует герметичности.
  • Пыле- и водоотталкивающий.
  • Не содержит смол, кислот и силикона.

Примечание
Смазка поставляются в пластиковых картриджах! Пластиковые картриджи улучшают хранение (предотвращают вытекание смазки при высоких температурах). Храните картриджи в прохладном, сухом и вертикальном положении! Соблюдайте правила эксплуатации производителей автомобилей, машин и агрегатов! Для получения дополнительной информации см. Технический паспорт. Регистрация NSF H1 (№: 135924) соответствует требованиям USDA 1998 H1.
Допускается технический контакт с пищевыми продуктами.
Характеристики arrow_down
Вес содержимого 0,4 кг
Плотность 0,88 г/см³
Водостойкость/условия 0-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс. -15 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Термостойкость, кратковременная, макс. 150 °C
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 200 мм²/с / при 40 °C
Сварочное усилие VKA 2200 Н
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Код смазки KP2N-20
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Устойчивость к воздействию Вода, Соленая вода, Кислота, Щелочь
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Медицинское белое масло
Мыльная основа Неорганический
Содержит хлор Нет
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Цвет Прозрачный
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область использования
Для смазывания и защиты уплотнений, соединений и движущихся частей в случае, если есть вероятность прямого контакта смазки и пищевых продуктов. Подходит для смазывания всех точек смазки подшипников скольжения, соединений, направляющих, бутылкомоечных систем, роликовых подшипников, станков, разливающих, упаковочных и маркировочных машин, конш-машин и циклонов в пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленности. Подходит для использования во влажных помещениях, для смазки деталей бытовых приборов на длительный срок. Инструкция
Перед первым нанесением смазки тщательно очистите смазочную точку. Заполните корпус подшипника примерно до половины. Следуйте указаниям производителя подшипника. Избегайте смешивания с другими смазками. В местах приготовления или хранения пищи следует использовать минимально необходимое количество смазки. Если средство используется в качестве консервационной смазки, перед использованием смазку следует полностью удалить.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
143.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
3.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ