Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC
Фото - 2 - Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC
Фото - 1 - Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC
Фото - 2 - Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC

Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC (0714819)

Степлер ударний ST 19 ERGONOMIC, для скоби 4-6 мм -арт. 0714819
Номер товару 0714819
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2449.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легкий професійний ударний степлер для скоб довжиною не більше 6 мм
  • Збалансований розподіл ваги
  • Головка, що відскакує
  • Ергономічна ручка для роботи без втоми
  • Відкидний магазин на 156 скоб
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 156 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-6 мм
Область застосування
Для закріплення тонких матеріалів, наприклад, пластмасової плівки, гідроізолюючих прокладок, плакатів, ярликів, декоративних матеріалів і т.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легкий професійний ударний степлер для скоб довжиною не більше 6 мм
  • Збалансований розподіл ваги
  • Головка, що відскакує
  • Ергономічна ручка для роботи без втоми
  • Відкидний магазин на 156 скоб
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 156 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-6 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Для закріплення тонких матеріалів, наприклад, пластмасової плівки, гідроізолюючих прокладок, плакатів, ярликів, декоративних матеріалів і т.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
38.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити