Степлер ударный ST 19 ERGONOMIC
Степлер ударный ST 19 ERGONOMIC
Степлер ударный ST 19 ERGONOMIC (0714819)
Степлер ударный ST 19 ERGONOMIC, для скобы 4-6 мм
-арт. 0714819
Номер товара 0714819
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
2449.2 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Легкий профессиональный ударный степлер для скоб длиной не более 6 мм
- Сбалансированное распределение веса
- Отскакивающая головка
- Эргономичная ручка для работы без усталости
- Откидной магазин на 156 скоб
| Ширина скобы (B) | 10,6 мм |
| Емкость магазина | 156 шт. |
| Подходит для длины скоб, мин./макс. | 4-6 мм |
Область применения
Для закрепления тонких материалов, например, пластмассовой пленки, гидроизолирующих прокладок, плакатов, ярлыков, декоративных материалов и т.д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Легкий профессиональный ударный степлер для скоб длиной не более 6 мм
- Сбалансированное распределение веса
- Отскакивающая головка
- Эргономичная ручка для работы без усталости
- Откидной магазин на 156 скоб
Характеристики
| Ширина скобы (B) | 10,6 мм |
| Емкость магазина | 156 шт. |
| Подходит для длины скоб, мин./макс. | 4-6 мм |
Применение
Область применения
Для закрепления тонких материалов, например, пластмассовой пленки, гидроизолирующих прокладок, плакатов, ярлыков, декоративных материалов и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар