Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC
Фото - 2 - Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC
Фото - 1 - Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC
Фото - 2 - Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC

Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC (0714811)

Степлер ударний ST 11 ERGONOMIC, для скоби 6-10 мм -арт. 0714811
Номер товару 0714811
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
4688.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний універсальний ударний степлер для скоб довжиною не більше 10 мм
  • Максимальна сила удару
  • Мінімальні зусилля
  • Головка, що відскакує
  • Ергономічна ручка для роботи без втоми
  • Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
  • Легке чищення (лише 4 деталі)
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 168 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-10 мм
Область застосування
Для закріплення ізоляційного матеріалу, підкладок, килимів, пароізоляційної плівки, ярликів тощо на будь-яких видах деревини

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний універсальний ударний степлер для скоб довжиною не більше 10 мм
  • Максимальна сила удару
  • Мінімальні зусилля
  • Головка, що відскакує
  • Ергономічна ручка для роботи без втоми
  • Великий магазин на 168 скоб (2 повні пачки)
  • Легке чищення (лише 4 деталі)
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 10,6 мм
Ємність магазину 168 шт.
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 6-10 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Для закріплення ізоляційного матеріалу, підкладок, килимів, пароізоляційної плівки, ярликів тощо на будь-яких видах деревини
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
40800 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити