Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Твердосплавна фреза Зуби 3R
Фото - 2 - Твердосплавна фреза Зуби 3R
Фото - 1 - Твердосплавна фреза Зуби 3R
Фото - 2 - Твердосплавна фреза Зуби 3R

Твердосплавна фреза Зуби 3R (0616001341)

Твердосплавна Борфреза з зубами 3R ZEBRA
Номер товару 0616001341
Немає в наявності
Ціна:
6291.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійна і ударостійка фреза для чорнової обробки сталі твердістю 55 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів і твердих кольорових металів. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) для оброблюваного матеріалу, а також дані таблиць про вибір інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює правильно. Переконайтеся, що використовуєте досить велику установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликано екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Відповідні приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 12 x 25 мм
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Ефективність різання (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Тип зубів 3R
Підходить для твердості до 55 HRC
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина 70 мм
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Кольорові метали, Тверді та в’язкі матеріали
Форма Циліндрична форма з зубовидним розрізом
Форма хвостовика Циліндричний
Область застосування Для суворих умов застосування на суднобудівних, ливарних і сталепроізводящіх підприємствах. Для застосування у всіх областях виробництва, де через складні виробничих умов борфрези регулярно отримують ушкодження. Підходить для застосування з високим кутом охоплення, для вирізання вузьких контурів, а також для застосування в областях, де не допускається висока частота обертання.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійна і ударостійка фреза для чорнової обробки сталі твердістю 55 HRC, чавуну, нержавіючої сталі, спеціальних сплавів і твердих кольорових металів. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) для оброблюваного матеріалу, а також дані таблиць про вибір інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює правильно. Переконайтеся, що використовуєте досить велику установчу довжину. Рекомендована мінімальна установча довжина становить приблизно 2/3 від довжини хвостовика. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликано екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Відповідні приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Характеристики arrow_down
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 12 x 25 мм
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Ефективність різання (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Тип зубів 3R
Підходить для твердості до 55 HRC
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина 70 мм
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Нержавіючі сталі, Спеціальні сплави, Кольорові метали, Тверді та в’язкі матеріали
Форма Циліндрична форма з зубовидним розрізом
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Область застосування Для суворих умов застосування на суднобудівних, ливарних і сталепроізводящіх підприємствах. Для застосування у всіх областях виробництва, де через складні виробничих умов борфрези регулярно отримують ушкодження. Підходить для застосування з високим кутом охоплення, для вирізання вузьких контурів, а також для застосування в областях, де не допускається висока частота обертання.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
123.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення