Твердосплавная фреза Зубья 3R
Твердосплавная фреза Зубья 3R
Твердосплавная фреза Зубья 3R (0616001341)
Твердосплавная борфреза с зубьями 3R
ZEBRA
Номер товара 0616001341
Нет в наличии
Цена:
6291.78 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Надежная и ударопрочная фреза для черновой обработки стали твердостью < 55 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов и твердых цветных металлов.
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
| Диаметр головки x длина режущей кромки | 12 x 25 мм |
| Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер управляемости (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Эффективность резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Тип зубьев | 3R |
| Подходит для твердости до | 55 HRC |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Длина | 70 мм |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Режущий материал | Карбид |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Специальный сплав, Цветной металл, Твердый и вязкий материал |
| Форма | Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Область применения
Для суровых условий применения на судостроительных, литейных и сталепроизводящих предприятиях. Для применения во всех областях производства, где из-за сложных производственных условий борфрезы регулярно получают повреждения. Подходит для применения с высоким углом охвата, для вырезания узких контуров, а также для применения в областях, где не допускается высокая частота вращения.
Информация о продукте
Описание
Надежная и ударопрочная фреза для черновой обработки стали твердостью < 55 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов и твердых цветных металлов.
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
Характеристики
| Диаметр головки x длина режущей кромки | 12 x 25 мм |
| Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Характер управляемости (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Эффективность резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Тип зубьев | 3R |
| Подходит для твердости до | 55 HRC |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Длина | 70 мм |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Режущий материал | Карбид |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун, Нержавеющая сталь, Специальный сплав, Цветной металл, Твердый и вязкий материал |
| Форма | Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Применение
Область применения
Для суровых условий применения на судостроительных, литейных и сталепроизводящих предприятиях. Для применения во всех областях производства, где из-за сложных производственных условий борфрезы регулярно получают повреждения. Подходит для применения с высоким углом охвата, для вырезания узких контуров, а также для применения в областях, где не допускается высокая частота вращения.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар