Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Доступно в виде 11 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC

Номер товара
Размер
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5358701936
В наличии
36
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.36
5358701937
В наличии
37
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.37
5358701938
В наличии
38
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.38
5358701939
В наличии
39
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.39
5358701940
В наличии
40
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40
5358701941
В наличии
41
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.41
5358701942
В наличии
42
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.42
5358701943
В наличии
43
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.43
5358701944
В наличии
44
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.44
5358701945
В наличии
45
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.45
5358701946
Нет в наличии
46
- +
1 шт
1284 грн
Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.46
⭐ Категория товаров Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 1284 грн
⭐ Самый дорогой товар 1284 грн

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Способ применения

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S2 SRC
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок, защита от перфорации, противоскользящая подошва

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности

Зачем нужен этот товар

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и скольжения.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе туфель санитарных Workshop[R], S2 SRC от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Туфли должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Туфли должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Туфли должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы туфель санитарных Workshop[R], S2 SRC от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Туфли необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы туфель.
  • После очистки туфли необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении туфли необходимо хранить в сухом и прохладном месте.