Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер
Цена
Спрятать arrow
Цена

Низкие защитные ботинки, S2

Фильтр
⭐ Категория товаров Низкие защитные ботинки, S2
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 1284 грн
⭐ Самый дорогой товар 1284 грн

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth - это профессиональное рабочее взуття, которое предназначено для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды.

Способ применения

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth предназначены для защиты ног работников в условиях производства, строительства, ремонта и других работ, связанных с риском травмирования. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды.

Основные характеристики

  • Стандарт защиты: S2
  • Материал верха: натуральная кожа
  • Материал подкладки: текстиль
  • Подошва: полиуретан
  • Защитные элементы: стальные подносок и защита от перфорации

Особенности

  • Высокое качество материалов и изготовления
  • Надежная защита ног от травм
  • Удобный дизайн

Особенности использования

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth рекомендуется использовать в следующих условиях:

  • В помещениях и на открытом воздухе
  • При работе с острыми предметами
  • При работе с электрооборудованием
  • При работе в условиях повышенной опасности падения предметов
  • При работе в условиях повышенной влажности

Зачем нужен этот товар

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth - это незаменимый элемент рабочей экипировки для работников, которые подвергаются риску травмирования ног. Они обеспечивают надежную защиту от острых предметов, электротока, падения предметов и проникновения воды.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю

При выборе низких защитных ботинок, S2 от Wurth необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  • Размер. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, не сдавливая ее, но и не болтаться.
  • Стандарт защиты. Ботинки должны соответствовать требованиям стандарта защиты, который необходим для вашего рабочего места.
  • Материалы и качество изготовления. Ботинки должны быть изготовлены из качественных материалов и иметь надежное исполнение.

Дополнительные преимущества

Низкие защитные ботинки, S2 от Wurth имеют ряд дополнительных преимуществ, которые делают их удобными и комфортными для использования:

  • Эргономичный дизайн обеспечивает хорошую посадку на ноге и снижает нагрузку на стопу.
  • Система вентиляции обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и препятствует перегреву ног.
  • Противоскользящая подошва обеспечивает надежное сцепление с различными поверхностями, даже мокрыми и масляными.

Рекомендации по уходу

Для того чтобы продлить срок службы низких защитных ботинок, S2 от Wurth, необходимо соблюдать следующие рекомендации по уходу:

  • Ботинки необходимо регулярно очищать от грязи и пыли.
  • Не рекомендуется использовать агрессивные моющие средства, которые могут повредить материалы ботинок.
  • После очистки ботинки необходимо хорошо просушить.
  • При длительном хранении ботинки необходимо хранить в сухом и прохладном месте.