Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40
Фото - 1 - Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40
Фото - 1 - Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40 (5358701940)

Туфли санитарные Workshop[R], S2 SRC, композитный носок, белые, пара, р.40 -арт. 5358701940
Номер товара 5358701940
В наличии
Цена:
1284 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: микроволокно
  • Композитный подносок
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Стандартная стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 40
Категория защиты S2
Материал защитной пластины Без пластины
Материал защитного подноска Композит
Основной материал Микроволокно
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Качественная, удобная рабочая обувь с уровнем защиты S2. Отличная защита ваших ног при работе

  • Внешний материал: микроволокно
  • Композитный подносок
  • Подошва из пенополиуретана, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами.
  • Стандартная стелька EVA
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 40
Категория защиты S2
Материал защитной пластины Без пластины
Материал защитного подноска Композит
Основной материал Микроволокно
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2587.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1620 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5604.9 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2880 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии